VESTIL PLB/S-6 Stål Pry Bar Spak, 5000 Lb. Kapacitet, 6 fot

Artikel: AG7XBM Modell: PLB/S-6
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

3 542 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPry Bar Bar Dolly
Stånglängd71 7 / 16 "
Kapacitet5000 Ibs
FärgBlå
Djup13.25 "
Hantera materialGummi
Höjd72.81 "
Längd71.44 "
Lyfthöjd Max.5 1 / 2 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Nosplattans längd3 1 / 2 "
Näsplattans tjocklek5 / 8 "
Nosplattans bredd6"
Antal hjul2
TypPrylever Bar
Hjul Dia.5"
Hjuldiameter5"
HjulmaterialPoly på stål
Hjulbredd2"
Bredd11.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.9
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)193.04
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8205598000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLyfthöjd Max.StånglängdKapacitetMaterialNosplattans längdBreddFärgDjupPris
VESTIL PLB/S-5 Pry Bar-spak med stålhjul, 5000 Lb. Kapacitet, 5 fot | AG7XBL PLB / S-55 1 / 2 "59 7 / 16 "5000 IbsStål3 1 / 2 "11.62 "Blå13.25 "3 089 kr
VESTIL PLB/S-7 Stål Pry Bar Spak, 5000 Lb. Kapacitet, 7 fot | AG7XBN PLB / S-75 1 / 2 "83 7 / 16 "5000 IbsStål3 1 / 2 "11.62 "Blå13.25 "3 745 kr
RFQ
VESTIL PLB-5 Wood Pry Bar Spak, 4250 Lb. Kapacitet, 5 fot | AG7XBP PLB-58"60 "4250 IbsTrä3 1 / 8 "12.12 "Brun7.9375 "3 292 kr
VESTIL PLB-6 Wood Pry Bar Spak, 4250 Lb. Kapacitet, 6 fot | AG7XBQ PLB-68"72 "4250 IbsTrä3 1 / 8 "12.12 "Brun7.9375 "3 448 kr
RFQ
VESTIL PLB-7 Wood Pry Bar Spak, 4250 Lb. Kapacitet, 7 fot | AG7XBR PLB-78"84 "4250 IbsTrä3 1 / 8 "12.12 "Brun7.9375 "3 604 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PLB/S-6 Stål Pry Bar Spak, 5000 Lb. Kapacitet, 6 fot
3 542 kr /enhet