ASHCROFT 1082 Testtrycksmätare


Filter
Noggrannhet: + /-0.25% , Kalibrerings certifikat: NIST med data , Fodralfärg: Svart , Anslutningsplats: Sänk , Anslutningsstorlek: 1 / 4 "NPT , Urtavla storlek: 4.5 " , Mättyp: Testa , Linsmaterial: Glas , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader till 150 grader F. , Ringmaterial: Gångjärn
StilModellCase MaterialgraderingarMätområdeMinsta examenSockelmaterialRörmaterialPris (ex moms)
A
451082AS02L30C4
Aluminium5 psi0 till 30 psi0.1 psiMässingFosforbrons6 278 SEK
B
451082PS02L2MC4
Aluminium200 psi0 till 2000 psi10 psiMonel 400Monel k8 247 SEK
A
451082PS02L10MC4
Aluminium1000 psi0 till 10,000 psi50 psiMonel 400Monel k8 247 SEK
A
451082AS02L100 C4
Aluminium10 psi0 till 100 psi0.5 psiMässingFosforbrons6 278 SEK
A
451082PS02L3MC4
Aluminium500 psi0 till 3000 psi10 psiMonel 400Monel k8 247 SEK
A
451082AS02L200 C4
Aluminium20 psi0 till 200 psi0.5 psiMässingFosforbrons6 278 SEK
A
451082AS02L15C4
Aluminium1 psi0 till 15 psi0.05 psiMässingFosforbrons6 278 SEK
A
451082PS02L600C4
Aluminium50 psi0 till 600 psi10 psiMonel 400Monel k8 247 SEK
A
451082PS02L1MC4
Aluminium100 psi0 till 1000 psi5 psiMonel 400Monel k8 247 SEK
A
451082AS02L60C4
Aluminium5 psi0 till 60 psi0.2 psiMässingFosforbrons6 278 SEK
A
451082AS02L400C4
Aluminium50 psi0 till 400 psi1 psiMässingFosforbrons6 278 SEK
A
451082AS02L300C4
Aluminium50 psi0 till 300 psi1 psiMässingFosforbrons6 278 SEK
A
451082PS02L5MC4
Aluminium500 psi0 till 5000 psi20 psiMonel 400Monel k8 247 SEK
A
45-1082PS 02L 5000
Epoxibelagd aluminium500 psi0 till 5000 psi20 psiMonel 400Monel k6 197 SEK
A
45-1082AS 02L 15
Epoxibelagd aluminium1 psi0 till 15 psi0.05 psiMässingFosforbrons4 733 SEK
B
45-1082PS 02L 2000
Epoxibelagd aluminium200 psi0 till 2000 psi10 psiMonel 400Monel k6 197 SEK
A
45-1082PS 02L 600 PSI
Epoxibelagd aluminium50 psi0 till 600 psi2 psiMonel 400Monel k6 197 SEK
A
45-1082AS 02L 200 PSI
Epoxibelagd aluminium20 psi0 till 200 psi0.5 psiMässingFosforbrons4 733 SEK
A
45-1082PS 02L 3000
Epoxibelagd aluminium500 psi0 till 3000 psi10 psiMonel 400Monel k6 197 SEK
A
45-1082PS 02L 1000
Epoxibelagd aluminium100 psi0 till 1000 psi5 psiMonel 400Monel k6 197 SEK
A
45-1082AS 02L 300 PSI
Epoxibelagd aluminium50 psi0 till 300 psi1 psiMässingFosforbrons4 733 SEK
A
45-1082AS 02L 100 PSI
Epoxibelagd aluminium10 psi0 till 100 psi0.5 psiMässingFosforbrons4 733 SEK
A
45-1082PS 02L 10 000 PSI
Epoxibelagd aluminium1000 psi0 till 10,000 psi50 psiMonel 400Monel k6 197 SEK
A
45-1082AS 02L 60 PSI
Epoxibelagd aluminium5 psi0 till 60 psi0.2 psiMässingFosforbrons4 733 SEK
A
45-1082AS 02L 400 PSI
Epoxibelagd aluminium50 psi0 till 400 psi1 psiMässingFosforbrons4 733 SEK
A
45-1082AS 02L 30 PSI
Epoxibelagd aluminium5 psi0 till 30 psi0.1 psiMässingFosforbrons4 733 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?