VESTIL PLP2-4840-GRÖN Pall, 8000 Lb. Kapacitet, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 tum, grön, högdensitetspolyeten | AG7XEX

VESTIL PLP2-4840-GRÖN Pall, 8000 Lb. Kapacitet, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 tum, grön, högdensitetspolyeten

Finns i lager
Artikel: AG7XEX Modell: PLP2-4840-GRÖN

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 134 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastpall
FärgGrön
Dynamisk lastkapacitet2200 Ibs
Golvkapacitet8000 Ibs
Gaffelöppningshöjd3 3 / 4 "
Gaffelöppningsbredd10 1 / 4 "
Höjd6"
Längd39 1 / 2 "
MaterialHDPE
Statisk lastkapacitet8000 Ibs
Temp. Räckvidd10 grader till 132 grader. F
Temperaturintervall10 till 132 grader F
Bredd47 3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.5
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)100.33
Fartygets bredd (cm)120.33
HS-kod3923900080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdBreddPris
VESTIL PLP2-4840-SVART Pall, 8000 Lb. Kapacitet, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 tum, svart, högdensitetspolyeten | AG7XEV PLP2-4840-SVARTSvart47 3 / 8 "39 1 / 2 "3 217 kr
VESTIL PLP2-4840-BLÅ Pall, 8000 Lb. Kapacitet, 39-3/8 x 47-3/8 x 6 tum, blå, högdensitetspolyeten | AG7XEW PLP2-4840-BLÅBlå47 3 / 8 "39 1 / 2 "3 382 kr
VESTIL PLP2-4840-ORANGE Pall, 8000 Lb. Kapacitet, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 tums storlek, orange | AG7XEY PLP2-4840-ORANGEOrange39 1 / 2 "39 1 / 2 "3 168 kr
VESTIL PLP2-4840-RED Pall, 8000 Lb. Kapacitet, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 tum, röd, högdensitetspolyeten | AG7XEZ PLP2-4840-RÖDRed39 1 / 2 "39 1 / 2 "3 134 kr
VESTIL PLP2-4840-GUL Pall, 8000 Lb. Kapacitet, 39-3/8 x 47-3/8 x 6 tum Storlek, gul | AG7XFA PLP2-4840-GULGul39 3 / 8 "47 3 / 8 "3 384 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PLP2-4840-GRÖN Pall, 8000 Lb. Kapacitet, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 tum, grön, högdensitetspolyeten
3 134 kr /enhet