VESTIL PLP2-4840-BLÅ Pall, 8000 Lb. Kapacitet, 39-3/8 x 47-3/8 x 6 tum, blå, högdensitetspolyeten | AG7XEW

VESTIL PLP2-4840-BLÅ Pall, 8000 Lb. Kapacitet, 39-3/8 x 47-3/8 x 6 tum, blå, högdensitetspolyeten

Finns i lager
Artikel: AG7XEW Modell: PLP2-4840-BLÅ

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 382 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLastpall
FärgBlå
Dynamisk lastkapacitet2200 Ibs
Golvkapacitet8000 Ibs
Gaffelöppningshöjd3 3 / 4 "
Gaffelöppningsbredd10 1 / 4 "
Höjd6"
Längd47 3 / 8 "
MaterialHDPE
Statisk lastkapacitet8000 Ibs
Temp. Räckvidd10 grader till 132 grader. F
Temperaturintervall10 till 132 grader F
Bredd47 3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)100.33
Fartygets bredd (cm)120.33
HS-kod3923900080
URSPRUNGSLANDCN

Vanliga frågor och svar:

F. Hur rengör och underhåller jag Vestil PLP2-4840-BLÅ pall?

A.

  • Ta bort eventuellt skräp eller smuts med en kvast eller en borste.
  • Tvätta pallen med mild tvål och vatten, med en mjuk borste om det behövs.
  • Skölj noggrant med rent vatten för att ta bort eventuella tvålrester.
  • Låt pallen lufttorka helt innan du använder den igen.
  • Inspektera pallen regelbundet för tecken på skador eller slitage, såsom sprickor eller splittring.
  • Reparera eventuella mindre skador omedelbart med hjälp av lämpliga reparationssatser eller material som rekommenderas av tillverkaren.
  • Förvara pallen på ett torrt och svalt utrymme borta från direkt solljus när den inte används för att förhindra eventuell nedbrytning.
  • Undvik att överbelasta pallen utöver dess specificerade viktkapacitet för att förhindra strukturella skador.

F. Gör Raptor Supplies erbjuda andra pallar med högre lastkapacitet?

S. Ja, kunder som letar efter pallar med högre lastkapacitet kan välja Vestil PLPS-H och PLPG-4848 pallar med lastkapacitet på 8800 respektive 20000 lb.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer denna blå plastpall?

A.

  • Lastkapacitet
  • Material
  • Storlek och mått
  • Hållbarhet
  • Compliance
  • Kostnadseffektivitet
  • Kompatibilitet med hanteringsutrustning

Produktvarianter

ProduktModellFärgLängdBreddPris
VESTIL PLP2-4840-SVART Pall, 8000 Lb. Kapacitet, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 tum, svart, högdensitetspolyeten | AG7XEV PLP2-4840-SVARTSvart47 3 / 8 "39 1 / 2 "3 217 kr
VESTIL PLP2-4840-GRÖN Pall, 8000 Lb. Kapacitet, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 tum, grön, högdensitetspolyeten | AG7XEX PLP2-4840-GRÖNGrön39 1 / 2 "47 3 / 8 "3 134 kr
VESTIL PLP2-4840-ORANGE Pall, 8000 Lb. Kapacitet, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 tums storlek, orange | AG7XEY PLP2-4840-ORANGEOrange39 1 / 2 "39 1 / 2 "3 168 kr
VESTIL PLP2-4840-RED Pall, 8000 Lb. Kapacitet, 39-1/2 x 47-3/8 x 6 tum, röd, högdensitetspolyeten | AG7XEZ PLP2-4840-RÖDRed39 1 / 2 "39 1 / 2 "3 134 kr
VESTIL PLP2-4840-GUL Pall, 8000 Lb. Kapacitet, 39-3/8 x 47-3/8 x 6 tum Storlek, gul | AG7XFA PLP2-4840-GULGul39 3 / 8 "47 3 / 8 "3 384 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PLP2-4840-BLÅ Pall, 8000 Lb. Kapacitet, 39-3/8 x 47-3/8 x 6 tum, blå, högdensitetspolyeten
3 382 kr /enhet