VESTIL PM-2748-SCL-LP-PT Palltruck med våg och skrivare, 5000 Lb. Kapacitet, 27.5 tum x 48 tum Storlek | AG7XGF

VESTIL PM-2748-SCL-LP-PT Palltruck med våg och skrivare, 5000 Lb. Kapacitet, 27.5 tum x 48 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: AG7XGF Modell: PM-2748-SCL-LP-PT

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

49 348 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPalljack med våg
BatteritypAA alkaliskt
Kapacitet5000 Ibs
FärgRed
Djup66 "
FunktionerSkala
Gaffellängd48 "
Gaffelbredd27 1 / 2 "
Helsvetsad ramJa
handtag Längd48 "
Hantera materialStål
Hantera typPumphandtag
Höjd48 "
Längd66 "
Load Center24 "
Sänkt höjd3"
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal batterier6
KraftkällaHand
Höjd höjd7 1 / 2 "
Roller Dia.2 1 / 2 "
Rullmaterialpolyuretan
Rullbredd2 5 / 8 "
Styrhjul Dia.7 1 / 4 "
Material för styrhjulPoly på stål
Styrhjulsbredd2"
Bredd28 "
Bredd mellan gafflarna13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 130.5
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)167.64
Fartygets bredd (cm)71.12
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialBatteritypDjupRoller Dia.RullbreddStyrhjul Dia.BreddGaffellängdPris
VESTIL PM-2048-SCL-LP Low Pro Palltruck med våg, 5000 Lb. Kapacitet, 22-3/8 tum x 48 tum Storlek | AG7XFX PM-2048-SCL-LPStålAA alkaliskt-2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "22.5 "48 "39 187 kr
VESTIL PM-2048-SCL-LP-PT Hd pallvagnsvåg, 5000 Lb. Kapacitet, 22-3/8 tum x 48 tum Storlek | AG7XFY PM-2048-SCL-LP-PTStålAA alkaliskt64.5 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "22.5 "48 "48 377 kr
VESTIL PM-2748-SCL-LP Palltruck med digitalvåg, 5000 Lb. Kapacitet, 27.5 tum x 48 tum Storlek | AG7XGE PM-2748-SCL-LPStålAA alkaliskt66 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "28 "48 "44 975 kr
VESTIL PM-2146-TL-SCL-LP Pallbil, Trade Legal Scale, 21 x 46 tum Storlek | CE3ELM PM-2146-TL-SCL-LPStålUppladdningsbart batteripaket med 115V AC-adapter61 "4"3"6"21.5 "45 "44 723 kr
RFQ
VESTIL PM-2146-TL-SCL-LP-PT Skalpallvagn, Trade Legal, 21 x 46 tum Storlek | CE3ELN PM-2146-TL-SCL-LP-PTAluminium-------51 921 kr
RFQ
VESTIL PM-2746-TL-SCL-LP Pallbil, Trade Legal Scale, 27 x 46 tum Storlek | CE3ELQ PM-2746-TL-SCL-LPStålUppladdningsbart batteripaket med 115V AC-adapter61 "4"3"7"27.5 "46 "45 255 kr
RFQ
VESTIL PM-2746-TL-SCL-LP-PT Palltruck, skrivare i handelsskala, 27 x 46 tum | CE3ELR PM-2746-TL-SCL-LP-PTStålUppladdningsbart batteripaket med 115V AC-adapter-4"3"7"27.5 "46 "53 050 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PM-2748-SCL-LP-PT Palltruck med våg och skrivare, 5000 Lb. Kapacitet, 27.5 tum x 48 tum Storlek
49 348 kr /enhet