VESTIL PM-2746-TL-SCL-LP Pallbil, Trade Legal Scale, 27 x 46 tum Storlek | CE3ELQ

VESTIL PM-2746-TL-SCL-LP Palltruck, Trade Legal Scale, 27 x 46 tums storlek

Artikel: CE3ELQ Modell: PM-2746-TL-SCL-LP
45 255 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallyftare
Batterier ingårJa
BatteritypUppladdningsbart batteripaket med 115V AC-adapter
Kapacitet5000 Ibs
Hjulmaterialpolyuretan
FärgRed
Djup61 "
Gaffelhöjd sänkt2.8 "
Gaffelhöjd höjd7"
Gaffellängd46 "
Gaffelbredd27 "
Helsvetsad ramJa
handtag Längd45 "
Hantera materialStål
Höjd45 "
Lyfthöjd Max.7"
Sänkt höjd3 3 / 8 "
MaterialStål
Max. Reseavstånd4.2 "
KraftkällaHand
Höjd höjd8"
Roller Dia.4"
Rullmaterialpolyuretan
Rullbredd3"
Styrhjul Dia.7"
Material för styrhjulPoly på stål
Styrhjulsbredd2"
Spänning1.2V
Bredd27.5 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialBatteritypDjupRoller Dia.RullbreddStyrhjul Dia.BreddGaffellängdPris
VESTIL PM-2048-SCL-LP Low Pro Palltruck med våg, 5000 Lb. Kapacitet, 22-3/8 tum x 48 tum Storlek | AG7XFX PM-2048-SCL-LPStålAA alkaliskt-2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "22.5 "48 "39 187 kr
VESTIL PM-2048-SCL-LP-PT Hd pallvagnsvåg, 5000 Lb. Kapacitet, 22-3/8 tum x 48 tum Storlek | AG7XFY PM-2048-SCL-LP-PTStålAA alkaliskt64.5 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "22.5 "48 "48 377 kr
VESTIL PM-2748-SCL-LP Palltruck med digitalvåg, 5000 Lb. Kapacitet, 27.5 tum x 48 tum Storlek | AG7XGE PM-2748-SCL-LPStålAA alkaliskt66 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "28 "48 "44 975 kr
VESTIL PM-2748-SCL-LP-PT Palltruck med våg och skrivare, 5000 Lb. Kapacitet, 27.5 tum x 48 tum Storlek | AG7XGF PM-2748-SCL-LP-PTStålAA alkaliskt66 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "28 "48 "49 348 kr
VESTIL PM-2146-TL-SCL-LP Pallbil, Trade Legal Scale, 21 x 46 tum Storlek | CE3ELM PM-2146-TL-SCL-LPStålUppladdningsbart batteripaket med 115V AC-adapter61 "4"3"6"21.5 "45 "44 723 kr
RFQ
VESTIL PM-2146-TL-SCL-LP-PT Skalpallvagn, Trade Legal, 21 x 46 tum Storlek | CE3ELN PM-2146-TL-SCL-LP-PTAluminium-------51 921 kr
RFQ
VESTIL PM-2746-TL-SCL-LP-PT Palltruck, skrivare i handelsskala, 27 x 46 tum | CE3ELR PM-2746-TL-SCL-LP-PTStålUppladdningsbart batteripaket med 115V AC-adapter-4"3"7"27.5 "46 "53 050 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PM-2746-TL-SCL-LP Palltruck, Trade Legal Scale, 27 x 46 tums storlek
45 255 kr /enhet