VESTIL PM4-2772 Fullständig palltruck, 4400 Lb. Kapacitet, 27 x 72 tum Storlek | AG7XGL

VESTIL PM4-2772 Fullständig palltruck, 4400 Lb. Kapacitet, 27 x 72 tum Storlek

Artikel: AG7XGL Modell: PM4-2772
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

15 554 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallyftare
Kapacitet4400 Ibs
FärgRed
Djup84 "
Gaffellängd72 "
Gaffelbredd27 "
Helsvetsad ramJa
handtag Längd48 "
Hantera materialStål
Höjd48 "
Längd84 "
Sänkt höjd2 7 / 8 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
KraftkällaHand
Höjd höjd7 3 / 4 "
Roller Dia.3"
RullmaterialStål
Rullbredd1 1 / 2 "
Styrhjul Dia.7"
Material för styrhjulPoly på stål
Styrhjulsbredd2"
Bredd27 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 117.45
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)213.36
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetDjupGaffellängdGaffelbreddBreddPris
VESTIL PM4-2072 Lågprofil palltruck, 4400 Lb. Kapacitet, 20 x 72 tum Storlek | AG7XGH PM4-20724400 Ibs88 "72 "20 5 / 8 "20.62 "15 651 kr
VESTIL PM4-2096 Lågprofil palltruck, 4000 Lb. Kapacitet, 20 x 96 tum Storlek | AG7XGJ PM4-20964000 Ibs112 "96 "20 5 / 8 "20.62 "15 523 kr
VESTIL PM4-2796 Fullfjädrad palltruck, 4000 Lb. Kapacitet, 27 x 96 tum Storlek | AG7XGM PM4-27964000 Ibs112 "96 "27 "27 "17 081 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PM4-2772 Fullständig palltruck, 4400 Lb. Kapacitet, 27 x 72 tum Storlek
15 554 kr /enhet