VESTIL PM5-2748-FP Palltruck med hjulnos med fotpedal 27 tum x 48 tum Storlek, 5500 Lb. Kapacitet, röd | AG7XHJ

VESTIL PM5-2748-FP Hjulnos palltruck med fotpedal 27 tum x 48 tum Storlek, 5500 Lb. Kapacitet, röd

Finns i lager
Artikel: AG7XHJ Modell: PM5-2748-FP

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 442 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallyftare
Kapacitet5500 Ibs
Hjulmaterialpolyuretan
FärgRed
Djup66 "
Gaffelhöjd sänkt2.88 "
Gaffellängd48 "
Gaffelsadelbredd27 "
Gaffelbredd7"
Helsvetsad ramJa
handtag Längd49 "
Hantera materialStål
Höjd49 "
Längd66 "
Load Center19 "
Sänkt höjd2 7 / 8 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Total gaffelbredd27 "
KraftkällaHand
Höjd höjd7 3 / 4 "
Roller Dia.4"
Rullmaterialpolyuretan
Rullbredd3"
Styrhjul Dia.7"
Material för styrhjulPoly på stål
Styrhjulsbredd2"
Bredd27 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 90
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdKapacitetHjulmaterialRoller Dia.RullmaterialRullbreddStyrhjul Dia.Material för styrhjulPris
VESTIL PM5-2036 stålpalltruck, 5500 lb. Kapacitet, röd | AG7XGU PM5-203648.56 "5500 Ibs-2 7 / 8 "Stål1 1 / 2 "6 3 / 4 "Poly på stål10 216 kr
VESTIL PM5-2048 Fullständig palltruck, 61-11/16 tum x 22 tum x 49 tum Storlek, 5500 Lb. Kapacitet, röd | AG7XGW PM5-204849 "5500 Ibs-2 7 / 8 "polyuretan3 5 / 8 "7 3 / 4 "Poly på stål10 329 kr
VESTIL PM5-2048-6PKG Fullständig palltruck, 61-11/16 tum x 22 tum x 49 tum Storlek, 5500 Lb. Kapacitet, röd | AG7XGX PM5-2048-6PKG49 "5500 Ibs-2 7 / 8 "polyuretan3 5 / 8 "7 3 / 4 "Poly på stål50 886 kr
VESTIL PM5-2736 Palltruck, 49-1/2 tum x 27 tum x 48-1/2 tum Storlek, 5500 Lb. Kapacitet, röd | AG7XHC PM5-273648.5 "5500 Ibs-3"polyuretan3 / 4 "8"Poly på stål9 831 kr
VESTIL PM5-2738-WN Palltruck med hjulnos, 63 tum x 27 tum x 42 tum Storlek, 5000 Lb. Kapacitet, röd | AG7XHD PM5-2738-WN42 "5000 Ibs-3"Stål2 3 / 4 "8"Poly på stål9 438 kr
VESTIL PM5-2748 Palltruck i stål, 61-11/16 tum x 27 tum x 48-5/8 tum Storlek, 5500 Lb. Kapacitet, röd | AG7XHE PM5-274848.63 "5500 Ibspolyuretan2 7 / 8 "polyuretan2 1 / 2 "6 3 / 4 "Poly på stål10 238 kr
VESTIL PM5-2748-6PKG Palltruck i stål, 61-11/16 tum x 27 tum x 48-5/8 tum Storlek, 5500 Lb. Kapacitet, röd | AG7XHF PM5-2748-6PKG48.63 "5500 Ibspolyuretan2 7 / 8 "polyuretan2 1 / 2 "6 3 / 4 "Poly på stål51 733 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PM5-2748-FP Hjulnos palltruck med fotpedal 27 tum x 48 tum Storlek, 5500 Lb. Kapacitet, röd
10 442 kr /enhet