VESTIL PMC-EPT-2045 Pramac elektrisk palltruck | AG7XJD

VESTIL PMC-EPT-2045 Pramac elektrisk palltruck

Finns i lager
Artikel: AG7XJD Modell: PMC-EPT-2045

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

103 152 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallyftare
Batterier ingårJa
Batteri(2) 12V
Batterivolt12V
Kapacitet2500 Ibs
HjulmaterialGummi
FärgBlå svart
Djup60 "
Gaffellängd45 "
Gaffel sänkt höjd3.38 "
Gaffelbredd6 1 / 2 "
RammaterialStål
Helsvetsad ramJa
handtag Längd53 "
Hantera materialStål
Höjd53 "
Längd59.5 "
Lyfthöjd7.88 "
Sänkt höjd3 3 / 8 "
MaterialStål
Max. Gaffelhöjd7.88 "
Max. Reseavstånd4.5 "
Mäta enheterVARJE
Antal batterier2
Kraftkällaelektriska
Höjd höjd7 7 / 8 "
Svängradie50 "
Spänning24V DC
Bredd20 "
Bredd över gafflar20 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 191.25
Fartygets höjd (cm)134.62
Fartygets längd (cm)151.13
Fartygets bredd (cm)52.07
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellBreddPris
VESTIL PMC-EPT-2745 Pramac elektrisk palltruck | CE3ELZ PMC-EPT-274527 "123 336 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PMC-EPT-2045 Pramac elektrisk palltruck
103 152 kr /enhet