SCHNEIDER ELECTRIC Nödstopp kontrollstation


Filter
Kontaktformulär: 1NC , grön certifiering eller annat erkännande: RoHS , Montering: Vägg , Antal operatörer: 1 , Operatörsfärg: Red
StilModellStorlekHandlingKontaktbetygTyp av operatörBreddDjupKapslingsmaterialHöjdPris (ex moms)
A
XALD164H29H7
22mmTillfällig3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDCTryckknapp med 40 mm svamphuvud2.68 "2.68 "polykarbonat2"1 285 SEK
B
9001KYG1Y1
30mmTryck dra3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC, 10A @ 600VAC / DCTryckknapp med svamphuvud4"5.5 "Gjuten aluminium3.625 "6 335 SEK
C
9001KYG1Y2
30mmVänd dig till Släpp3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC, 10A @ 600VAC / DCTryckknapp med svamphuvud4"5.5 "Gjuten aluminium3.625 "6 627 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?