Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL PN-ST-1 pneumatisk polyesterremsförslutning, 100 PSI Maximum, Silver | AG7XKG

VESTIL PN-ST-1 pneumatisk polyesterremsförslutning, 100 PSI Maximum, Silver

Finns i lager
Artikel: AG7XKG Modell: PN-ST-1
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
31 158 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk bandningsförseglare
FärgSilver
Kompatibel remstorlek3 / 4 "
Kompatibelt bandmaterialpolypropylen
kompatibel medPN-58-16X6-GN
Djup10.9375 "
Höjd6.81 "
Längd10.937 "
MaterialStål
Max. Lufttryck100 psi
Max. Kompatibel tjocklek0.04 "
Max. Remshöjd0.04 "
Max. Rembredd3 / 4 "
Mäta enheterVARJE
Min. Lufttryck72 psi
Min. Kompatibel tjocklek0.02 "
Min. Remshöjd0.02 "
Min. Rembredd5 / 8 "
Total längd10.9375 "
Total bredd5.8125 "
KraftkällaPneumatisk
Rekommenderad slangstorlek ID0.25 "
Svetsad värmetryckstid2 till 5 sek.
Bredd5.81 "
Arbetar medPN-58-16X6-GN

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.95
Fartygets höjd (cm)17.3
Fartygets längd (cm)27.78
Fartygets bredd (cm)14.76
HS-kod8205598000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PN-ST-1 pneumatisk polyesterremsförslutning, 100 PSI Maximum, Silver
31 158 kr /enhet