VESTIL POPUP-4048 bollöverföringsplattform, 48 tum x 40 tum x 8-3/4 tum Storlek, 250 Lb. Kapacitet, blå

Finns i lager
Artikel: AG8CUA Modell: POPUP-4048

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 394 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBollöverföringsplattform
Justerbar HöjdNej
Kulavståndslängd5 1 / 4 "
Boltavståndets bredd4 1 / 2 "
Kapacitet250 Ibs
FärgGrå
Höjd8.75 "
Längd48 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal rullbollar48
Plattformens användbar längd47 3 / 4 "
Plattformens användbar bredd41 3 / 8 "
Roller Ball Dia.1"
Rullbollshöjning0.25 "
Bredd40 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 93.15
Fartygets höjd (cm)22.23
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHöjdLängdBreddPris
VESTIL POPUP-1932 bollöverföringsplattform, 32 tum x 19 tum x 8-1/2 tum Storlek, 500 Lb. Kapacitet, grå | AG8CTZ POPUP-1932500 Ibs8.5 "32 "19 "10 113 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL POPUP-4048 bollöverföringsplattform, 48 tum x 40 tum x 8-3/4 tum Storlek, 250 Lb. Kapacitet, blå
18 394 kr /enhet