Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL POS-1624-ROPE Polyetendocka, med dragrep, 24 tum x 16 tum Storlek, 220 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7XKM Modell: POS-1624-ROPE
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
918SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDolly
Kapacitet220 Ibs
HjulmaterialPoly på Poly
Hjulstorlek3 "x 1"
Caster TypSnurra
FärgBlå
Däckhöjd4 1 / 2 "
Djup24 "
Höjd4.44 "
Längd24 "
Materialpolyeten
Mäta enheterVARJE
Antal hjul4
Rep Dia.1 / 4 "
Storlek16 "x 24"
Statisk lastkapacitet220 Ibs
Hjuldiameter3"
Hjulbredd1"
Bredd16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.05
Fartygets höjd (cm)11.27
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddKapacitetHjulstorlekFärgDäckhöjdDjupHöjdStorlekPris
VESTIL POS-1624 Dolly i polyeten, 24 tum x 16 tum Storlek, 220 Lb. Kapacitet | AG7XKL POS-162416 "220 Ibs3 "x 1"Blå4 1 / 2 "24 "4.44 "16 "x 24"985SEK
VESTIL POS-1830 polyetendocka, 30 tum x 18 tum, storlek, 500 Lb. Kapacitet | AG7XKN POS-183018 "500 Ibs4 "x 1 1 / 4"Grön6"30 "6.31 "18 "x 30"1 709 kr
VESTIL POS-1830-ROPE Polyetendocka, med dragrep, 30 tum x 18 tum Storlek, 500 Lb. Kapacitet | AG7XKP POS-1830-REP18 "500 Ibs4 "x 1 1 / 4"Grön6"30 "6.31 "18 "x 30"1 770 kr
VESTIL POS-2133 Polyetendocka, 33 tum x 21 tum Storlek, 500 Lb. Kapacitet | AG7XKQ POS-213321 "500 Ibs4 "x 1 1 / 4"Grön6"33.5 "6.31 "21 "x 33"2 037 kr
VESTIL POS-2133-ROPE Polyetendocka, med dragrep, 33 tum x 21 tum Storlek, 500 Lb. Kapacitet | AG7XKR POS-2133-REP21 "500 Ibs4 "x 1 1 / 4"Grön6"33.5 "6.31 "21 "x 33"2 162 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL POS-1624-ROPE Polyetendocka, med dragrep, 24 tum x 16 tum Storlek, 220 Lb. Kapacitet
918SEK /enhet