VESTIL POS-1830 Polyetendocka, 30 tum x 18 tum Storlek, 500 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7XKN Modell: POS-1830

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 709 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDolly
Kapacitet500 Ibs
HjulmaterialPoly på Poly
Hjulstorlek4 "x 1 1 / 4"
Caster TypSnurra
FärgGrön
Däckhöjd6"
Djup30 "
Höjd6.31 "
Längd30 "
Materialpolyeten
Mäta enheterVARJE
Antal hjul4
Storlek18 "x 30"
Statisk lastkapacitet500 Ibs
Hjuldiameter4"
Hjulbredd1.25 "
Bredd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.45
Fartygets höjd (cm)16.03
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddKapacitetHjulstorlekFärgDäckhöjdDjupHöjdStorlekPris
VESTIL POS-1624 Dolly i polyeten, 24 tum x 16 tum Storlek, 220 Lb. Kapacitet | AG7XKL POS-162416 "220 Ibs3 "x 1"Blå4 1 / 2 "24 "4.44 "16 "x 24"985SEK
VESTIL POS-1624-ROPE Polyetendocka, med dragrep, 24 tum x 16 tum Storlek, 220 Lb. Kapacitet | AG7XKM POS-1624-REP16 "220 Ibs3 "x 1"Blå4 1 / 2 "24 "4.44 "16 "x 24"918SEK
VESTIL POS-1830-ROPE Polyetendocka, med dragrep, 30 tum x 18 tum Storlek, 500 Lb. Kapacitet | AG7XKP POS-1830-REP18 "500 Ibs4 "x 1 1 / 4"Grön6"30 "6.31 "18 "x 30"1 770 kr
VESTIL POS-2133 Polyetendocka, 33 tum x 21 tum Storlek, 500 Lb. Kapacitet | AG7XKQ POS-213321 "500 Ibs4 "x 1 1 / 4"Grön6"33.5 "6.31 "21 "x 33"2 037 kr
VESTIL POS-2133-ROPE Polyetendocka, med dragrep, 33 tum x 21 tum Storlek, 500 Lb. Kapacitet | AG7XKR POS-2133-REP21 "500 Ibs4 "x 1 1 / 4"Grön6"33.5 "6.31 "21 "x 33"2 162 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL POS-1830 Polyetendocka, 30 tum x 18 tum Storlek, 500 Lb. Kapacitet
1 709 kr /enhet