VESTIL PRCT panelvagn, glasfylld nylonhjul, 32-1/8 x 26 x 40-3/8 tum, blå, stål | AG7XNA

VESTIL PRCT panelvagn, glasfylld nylonhjul, 32-1/8 x 26 x 40-3/8 tum, blå, stål

Finns i lager
Artikel: AG7XNA Modell: PRCT

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 368 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPanellastbil för allmänt ändamål
Caster Dia.4"
HjulmaterialGlasfylld nylon
Caster Typ(2) Stel (2) Sväng med broms
Hjulbredd2"
FärgBlå
Däcklängd30 "
Däckbredd26 "
Höjd40.38 "
Längd32.13 "
Lastkapacitet2000 Ibs
MaterialStål
Antal hjul4
Plattform Längd30 "
Statisk kapacitet2000 Ibs
Bredd26 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 54.45
Fartygets höjd (cm)102.55
Fartygets längd (cm)81.6
Fartygets bredd (cm)66.04
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDUS

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Hur sätter man ihop den här vagnen?

A.

  • Räls ska installeras på båda sidor av däcket, bredvid sidoplåtarna.
  • 6 bultar (13105), 12 plana brickor (33008) och 6 låsmuttrar används för att fästa varje skena vid däcket (37024).
  • Fäst en platt bricka till varje bult.
  • Mata bulten genom ett monteringsfästes bulthål. En platt bricka och en låsmutter används för att säkra anslutningen.
  • Anslut de återstående skenorna.
  • Rälsläget måste tillåta att all belastning som appliceras på vagnen fördelas jämnt över däckets yta.

Produktvarianter

ProduktModellBreddCaster Dia.HjulmaterialDäckbreddHöjdLängdLastkapacitetPlattform LängdPris
VESTIL PRCT-HD-vagn med poly-på-stålhjul, 36 x 30 x 34 tum, 4000 Lb. Kapacitet, blå, stål | AG7XNB PRCT-HD30 "5"Poly på stål29.5 "34 "36 "4000 Ibs36 "11 916 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PRCT panelvagn, glasfylld nylonhjul, 32-1/8 x 26 x 40-3/8 tum, blå, stål
7 368 kr /enhet