VESTIL PRSN-108-4 Pallställ ryggskydd, storlek 108 x 48 tum | AG7XPH

VESTIL PRSN-108-4 Pallställ bakskydd, storlek 108 x 48 tum

Artikel: AG7XPH Modell: PRSN-108-4
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

6 396 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallställsskydd
Mellan ram (in.)1 / 8 "
FärgGul
Djup7 3 / 8 "
Ramdjup1 1 / 4 "
ram Bredd1 1 / 4 "
Höjd48 1 / 2 "
Längd7 3 / 8 "
MaterialStål
Max. Längd7 3 / 8 "
Max. Bredd108 "
Mäta enheterVARJE
Rail Dia.1 1 / 4 "
Space out Guard4 ", 6"
Användbar bredd108 "
Bredd110 4 / 5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.05
Fartygets höjd (cm)123.19
Fartygets längd (cm)18.73
Fartygets bredd (cm)281.46
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. BreddBreddPris
VESTIL PRSN-120-4 Pallställ ryggskydd, 120 x 48 tum Storlek | AG7XPJ PRSN-120-4120 "122 4 / 5 "6 993 kr
RFQ
VESTIL PRSN-96-4 Pallställ ryggskydd, 96.84 x 48 tum Storlek | AG7XPK PRSN-96-496 "98 4 / 5 "5 926 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PRSN-108-4 Pallställ bakskydd, storlek 108 x 48 tum
6 396 kr /enhet