Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL RBG-43-OC offsetklämmor för droppupprätt, 1 tum till 3 tum storlek

Finns i lager
Artikel: AG7XWC Modell: RBG-43-OC
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
531SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallställsskydd
FärgGrå
Djup1 1 / 2 "
HårdvarukategoriKonsoler
Höjd2"
Längd1 1 / 2 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal monteringshål2
Offsetintervall1 "till 3"
Storlek1 1/2 "x 4 1/2" x 2 "
TypOffset fästen för RackBack Panel
Bredd4 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7314496000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellOffsetintervallBreddPris
VESTIL RBG-46-OC offsetklämmor för droppupprätt, 4 tum till 6 tum storlek | AG7XWD RBG-46-OC4 "till 6"7 1 / 4 "611SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL RBG-43-OC offsetklämmor för droppupprätt, 1 tum till 3 tum storlek
531SEK /enhet