Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL RDC-60-DPN roterande trumvagn, valfri dropppanna | AG7XXT

VESTIL RDC-60-DPN Roterande trumvagn, valfri dropppanna

Finns i lager
Artikel: AG7XXT Modell: RDC-60-DPN

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 158 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrum Truck
Kapacitet1 gal.
FärgGrå
Höjd7 1 / 7 "
Inuti höjden3 5 / 8 "
Inre längd9 1 / 4 "
Inre bredd6 1 / 2 "
Längd12 "
Lastkapacitet1 gal.
MaterialPlast
Mäta enheterVARJE
Bredd9"
Arbetar medRDC-60-NC, RDC-60-5-HR, RDC-60-5-PO, RDC-60-5-SS

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)27.31
Fartygets bredd (cm)20.96
HS-kod3926909995
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterial för bakhjulHjulmaterialFärgBreddFramhjulsmaterialHöjdLängdLastkapacitetPris
VESTIL RDC-60-5-PO roterande trumvagn, polyolefin, 800 Lb. Kapacitet | AG7XXP RDC-60-5-POpolyolefinpolyolefinBlå19 "polyolefin21.5 "31.75 "800 Ibs3 557 kr
VESTIL RDC-60-5-PU roterande trumvagn, poly, 800 Lb. Kapacitet | AG7XXQ RDC-60-5-PUPoly på stålpolyuretanBlå19 "Poly på stål21.5 "31.75 "800 Ibs4 327 kr
VESTIL RDC-60-5-SS Roterande trumvagn, stålhjul, 800 Lb. Kapacitet | AG7XXR RDC-60-5-SSStålStålBlå19 "Stål21.5 "31.75 "800 Ibs3 902 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL RDC-60-DPN Roterande trumvagn, valfri dropppanna
1 158 kr /enhet