VESTIL RDC-serien Ekonomi roterande trumvagnar


Filter
Caster Dia .: 5" , Hjultyp: 2 styv, 2 vridbar , Hjulbredd: 1 1 / 4 " , Djup: 31.75 " , Trumstorlek: 30 gal., 55 gal. , Rammaterial: Stål , främre hjulbredd: 1.25 " , Handtagslängd: 9.5 " , Handtagsmaterial: Stål , Inkluderar: Handle , Innerhöjd: 3 5 / 8 " , Innerlängd: 9 1 / 4 " , Inre bredd: 6 1 / 2 " , Antal hjul: 4 , Bakre hjulbredd: 1"
StilModellMaterial för bakhjulHjulmaterialFärgBreddFramhjulsmaterialHöjdLängdLastkapacitetPris (ex moms)
A
RDC-60-DPN
--Grå9"-7 1 / 7 "12 "1 gal.1 158 SEK
B
RDC-60-5-PO
polyolefinpolyolefinBlå19 "polyolefin21.5 "31.75 "800 Ibs3 557 SEK
C
RDC-60-5-PU
Poly på stålpolyuretanBlå19 "Poly på stål21.5 "31.75 "800 Ibs4 327 SEK
D
RDC-60-5-SS
StålStålBlå19 "Stål21.5 "31.75 "800 Ibs3 902 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?