VESTIL RDC-60-5-PO roterande trumvagn, polyolefin, 800 lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7XXP Modell: RDC-60-5-PO

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 557 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrum Truck
Kapacitet800 Ibs
Caster Dia.5"
Hjulmaterialpolyolefin
Caster Typ2 styv, 2 vridbar
Hjulbredd1 1 / 4 "
FärgBlå
Djup31.75 "
Trummans storlek30 gal., 55 gal.
RammaterialStål
Främre hjul Dia.3"
Framhjulsmaterialpolyolefin
Bredd på främre hjul1.25 "
handtag Längd9.5 "
Hantera materialStål
Höjd21.5 "
InkluderarHandle
Längd31.75 "
Lastkapacitet800 Ibs
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Antal hjul4
Övergripande djup31.75 "
Bakhjul Dia.5"
Material för bakhjulpolyolefin
Bredd på hjul bak1"
Bredd19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.7
Fartygets höjd (cm)54.61
Fartygets längd (cm)80.65
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterial för bakhjulHjulmaterialFärgBreddFramhjulsmaterialHöjdLängdLastkapacitetPris
VESTIL RDC-60-5-PU roterande trumvagn, poly, 800 Lb. Kapacitet | AG7XXQ RDC-60-5-PUPoly på stålpolyuretanBlå19 "Poly på stål21.5 "31.75 "800 Ibs4 327 kr
VESTIL RDC-60-5-SS Roterande trumvagn, stålhjul, 800 Lb. Kapacitet | AG7XXR RDC-60-5-SSStålStålBlå19 "Stål21.5 "31.75 "800 Ibs3 902 kr
VESTIL RDC-60-DPN roterande trumvagn, valfri dropppanna | AG7XXT RDC-60-DPN--Grå9"-7 1 / 7 "12 "1 gal.1 158 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL RDC-60-5-PO roterande trumvagn, polyolefin, 800 lb. Kapacitet
3 557 kr /enhet