VESTIL RERC-CT-468 Bärbart tvåsidigt rullställ, 72 tum x 52 tum x 108 tum Storlek

Artikel: AG7XYP Modell: RERC-CT-468
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

36 881 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpol- och rullehållare
Axel Dia.2 1 / 4 "
BasfärgBlå
Fäste justerbar2"
Fäste för fästeOrange
Fäste på mitten2"
Konsol typJusterbar
Caster Dia.8"
HjulmaterialGlasfylld nylon
Hjulbredd2"
FärgVit, Orange, Blå
KomponenterDubbelsidigt bärbart rullstativ
RamfärgWhite
RammaterialStål
Främre hjul Dia.8"
FramhjulsmaterialGlasfylld nylon
Bredd på främre hjul2"
Höjd108 "
Lutningsvinkel71 grader
Längd72.5 "
Lastkapacitet4000 Ibs
MaterialStål
Max. Axeldiameter2 1 / 2 "
Mäta enheterVARJE
Antal axelfästen3
Antal nivåer6
Övergripande djup72.5 "
Bakhjul Dia.8"
Material för bakhjulGlasfylld nylon
Bredd på hjul bak2"
Total kapacitet4,000 Ibs
Enhetlig kapacitet per nivå2000 Ibs
Bredd52.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 276.3
Fartygets höjd (cm)276.38
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)132.08
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAntal nivåerKomponenterHöjdÖvergripande djupEnhetlig kapacitet per nivåBreddLutningsvinkelLängdPris
VESTIL RERC-3310 startsats för rullställ i stål, 6000 Lb. Kapacitet, vit/orange/blå | AB4DZZ 1XED4 RERC-33108Lägg till avsnitt122.94 "36 "1500 Ibs39.62 "77 grader36 "18 269 kr
RFQ
VESTIL RERC-338 startsats för rullställ i stål, 6000 Lb. Kapacitet, vit/orange/blå | AB4EAA 1XED5 RERC-3386Lägg till avsnitt98.5 "36 "1500 Ibs39.75 "71 grader36 "13 911 kr
RFQ
VESTIL RERC-4310 startsats för rullställ i stål, 6000 Lb. Kapacitet, vit/orange/blå | AB4EAB 1XED6 RERC-43108Lägg till avsnitt122.94 "36 "1500 Ibs51.25 "77 grader36 "17 748 kr
RFQ
VESTIL RERC-438 startsats för rullställ i stål, 6000 Lb. Kapacitet, vit/orange/blå | AB4EAC 1XED7 RERC-4386Lägg till avsnitt98.5 "36 "1500 Ibs51.25 "71 grader36 "15 342 kr
RFQ
VESTIL RERC-A-3310 bärbart rullställ i stål, 2-sidigt, 4000 Lb. Kapacitet, vit/orange/blå | AB4EAD 1XED8 RERC-A-33108Lägg till avsnitt122.94 "36 "1500 Ibs36 "77 grader36 "13 032 kr
RFQ
VESTIL RERC-A-338 Tilläggssats för rulleställ, höjd 96, bredd 43 | AB4EAE 1XED9 RERC-A-3386Lägg till avsnitt98.5 "36 "1500 Ibs36 "71 grader36 "10 138 kr
RFQ
VESTIL RERC-A-4310 Tilläggssats för rulleställ, höjd 120, bredd 55 | AB4EAF 1XEE1 RERC-A-43108Lägg till avsnitt122.94 "36 "1500 Ibs48 "77 grader36 "14 474 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL RERC-CT-468 Bärbart tvåsidigt rullställ, 72 tum x 52 tum x 108 tum Storlek
36 881 kr /enhet