VESTIL RHCB-12A Aluminium/gummi Slang/kabel Brygga 2400 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7XZF Modell: RHCB-12A

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 146 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabelskydd
Kapacitet2400 Ibs
FärgSvart
Djup32 5 / 8 "
Höjd3 4 / 5 "
Längd32 5 / 8 "
MaterialGummi
Mäta enheterVARJE
Öppningshöjd2 7 / 8 "
Öppningsbredd3"
Användbar Spännhöjd3 1 / 2 "
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.1
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)82.87
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdÖppningsbreddPris
VESTIL RHCB-12 gjuten gummislang/kabelbro, 2400 Lb. Kapacitet | AG7XZE RHCB-123 1 / 2 "3 1 / 2 "1 551 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL RHCB-12A Aluminium/gummi Slang/kabel Brygga 2400 Lb. Kapacitet
2 146 kr /enhet