BALDOR MOTOR Metriska IEC-rammotorer, B14 Face, trefas


Filter
Bas: N , Bastyp: Ingen montering , Lagertyp: Boll , Duty Rating: KONT , Hölje: TEFC , Kapslingstyp: TEFC , Rammaterial: Stål , Ram storlek: D71C , Hz: 60 , Montering: F2 , Monteringstyp: Flänsmonterad, C-ansikte , NEMA Design: B , Axel Dia.: 14mm , Starttyp: Direkt online , Garanti: 2 år , Vikt: 22 Ib
StilModellmotortypAmpsNedbrytningsmomentNEMA / IEC-ramStröm utan belastningAntal polerProduktionTotal längdPris (ex moms)
A
MVM3460C
-------10.49 "9 212 SEK
A
MVM3542C
-3.2-3/1.510 LB-FTD80C1.2 Amps04.56 TE-10 194 SEK
A
MVM3458C
-1.4 / .74.2 LB-FTD71C0.53 Amps04.25 T TE-8 653 SEK
A
MVM3461C
-2.6-2.4/1.26.9 LB-FTD71C1.05 Amps04.37 T TE-9 718 SEK
A
MVM3463C
-2.8/1.46.6 LB-FTD71C0.75 Amps02.56 T TE-9 584 SEK
B
EMVM3546C
3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V---40.750 kW11.38 "14 216 SEK
B
EMVM3558C
3528M5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V---41.500 kW13.75 "15 157 SEK
B
EMVM3559C
3532M7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V16 LB-FT--22.200 kW14.63 "16 925 SEK
B
EMVM3611C
3632M9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FT--42.200 kW15.88 "18 217 SEK
B
EMVM3613C
3634M12.4 A @ 208 V 11.2 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V45.7 LB-FT--23.700 kW15.88 "22 301 SEK
B
EMVM3615C
3642M13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V---43.700 kW17.39 "20 791 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?