VESTIL RSH-108-EF-A ändlock hona, 23.5 tum x 8.875 tum, storlek asfaltbeslag

Finns i lager
Artikel: AG7YCK Modell: RSH-108-EF-A

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

830SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpeed ​​Bump Female End Cap
Kapacitet40000 Ibs
FärgSvart
Djup8.875 "
Höjd1.63 "
Längd8.88 "
MaterialGummi
Mäta enheterVARJE
Antal spikar2
Antal band1
Minska hastigheten5 till 10 mph
Spike Storlek1 / 2 "x 12 1 / 4"
Tejpstorlek6 ft.
BandtypRoil Butyltejp
Tejpbredd4"
Typ av trafikkontrollFarthinder
Bredd23.5 "
Arbetar medRSH-108-EM-A, RSH-A08-MA

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4
Fartygets höjd (cm)3.49
Fartygets längd (cm)22.54
Fartygets bredd (cm)59.69
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHöjdLängdAntal ankareAntal bultarAntal spikarBreddPris
VESTIL RSH-108-EF-C ändlock hona, 23.5 tum x 8.875 tum, storlek av betong | AG7YCL RSH-108-EF-C40000 Ibs1.63 "8.88 "22-23.5 "641SEK
VESTIL RSH-120-EF-A ändlock hona, 35.25 tum x 10.44 tum, storlek, asfaltbeslag | AG7YCV RSH-120-EF-A60000 Ibs1.88 "10.44 "--335.25 "1 268 kr
VESTIL RSH-120-EF-C ändlock hona, 35.25 tum x 10.44 tum, storlek av betong | AG7YCW RSH-120-EF-C60000 Ibs1.88 "10.43 "33-35.25 "1 159 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL RSH-108-EF-A ändlock hona, 23.5 tum x 8.875 tum, storlek asfaltbeslag
830SEK /enhet