VESTIL RSH-120-EF-C ändlock hona, 35.25 tum x 10.44 tum, storlek av betong

Finns i lager
Artikel: AG7YCW Modell: RSH-120-EF-C

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 159 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpeed ​​Bump Female End Cap
Ankarstorlek1 / 2 "
Ankare TypSleeve
Boltstorlek1 / 2 "x 6"
Bulttyplag
Kapacitet60000 Ibs
FärgSvart
Djup10.43 "
Höjd1.88 "
Längd10.43 "
MaterialGummi
Mäta enheterVARJE
Antal ankare3
Antal bultar3
Antal brickor2
Minska hastigheten5 till 10 mph
bricka glid1 / 2 "
Bricka Radie1 / 2 "
Bredd35.25 "
Arbetar medRSH-120-EM-C, RSH-120-MC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1
Fartygets höjd (cm)6.19
Fartygets längd (cm)26.51
Fartygets bredd (cm)89.54
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHöjdLängdAntal ankareAntal bultarAntal spikarBreddPris
VESTIL RSH-108-EF-A ändlock hona, 23.5 tum x 8.875 tum, storlek, asfaltbeslag | AG7YCK RSH-108-EF-A40000 Ibs1.63 "8.88 "--223.5 "830SEK
VESTIL RSH-108-EF-C ändlock hona, 23.5 tum x 8.875 tum, storlek av betong | AG7YCL RSH-108-EF-C40000 Ibs1.63 "8.88 "22-23.5 "641SEK
VESTIL RSH-120-EF-A ändlock hona, 35.25 tum x 10.44 tum, storlek, asfaltbeslag | AG7YCV RSH-120-EF-A60000 Ibs1.88 "10.44 "--335.25 "1 268 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL RSH-120-EF-C ändlock hona, 35.25 tum x 10.44 tum, storlek av betong
1 159 kr /enhet