VESTIL S-118-AA-FR justerbar gaffelstaplare, 118 tums höjd | AG7YEA

VESTIL S-118-AA-FR justerbar gaffelstaplare, 118 tum förhöjd höjd

Artikel: AG7YEA Modell: S-118-AA-FR
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

208 252 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStacker
Justerbara gafflarJa
Justerbara benJa
batteri~~POS=TRUNC11
Batterivolt12V
Kapacitet1500 Ibs
FärgSvart gul
Gaffellängd36.25 "
Fork Reach25 "
Gaffelbredd26 3 / 4 "
RammaterialStål
Främre hjul Dia.6"
FramhjulsmaterialPoly på stål
Höjd79.25 "
HP2 hk
InkluderarbATTERI~~POS=TRUNC
Benbredd4"
Längd95 "
Lyfthöjd Max.118 "
Lastkapacitet1500 Ibs
Load Center15 3 / 4 "
Sänkt höjd2 1 / 2 "
MaterialStål
Max. Reseavstånd115.5 "
Max. Bredd mellan gafflar26.75 "
Max. Bredd mellan benen40" till 50" , 50"
Max. Bredd mellan benen50 "
Mäta enheterVARJE
Min. Lyfthöjd2.5 "
Min. Bredd mellan gafflar8.3 "
Min. Bredd mellan benen40.13 "
Antal batterier2
Antal hjul5
FasEj tillämplig
KraftkällaBatteridriven
Höjd höjd118 "
Bakhjul Dia.4"
Material för bakhjulPoly på stål
Gafflar med enhetlig kapacitet förlängd vid 2" till 62" förhöjd höjd800 Ibs
Gafflar med enhetlig kapacitet förlängd vid 62" till 118" förhöjd höjd600 Ibs
Gafflar med enhetlig kapacitet indragna vid 2" till 62" upphöjd höjd1500 Ibs
Gafflar med enhetlig kapacitet indragna vid 62" till 118" upphöjd höjd1000 Ibs
Spänning24V
Bredd57.88 "
Bredd mellan benen40 "till 50"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 744.75
Fartygets höjd (cm)200.66
Fartygets längd (cm)212.09
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL S-118-AA-FR justerbar gaffelstaplare, 118 tum förhöjd höjd
208 252 kr /enhet