A B lager: Boll , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgrupp: Standard , Avsluta: Grå , Rammaterial: Valsat stål , Hz: 60 , Isoleringsklass: F , Motorapplikation: Gårdsplikt , Motorkapslingsdesign: Open Air-Over , Motorns monteringsposition: Horisontell , Motoraxeldesign: Nycklad , Fas: 1 , RPM-intervall: 3001-3600 , Skaftlängd: 3" , Spänning: 230
Funktioner
- Dessa motorer har öppna droppsäkra kapslingar för att förhindra att miljöer med hög fuktighet skadar komponenterna.
- De har en styv bas för installation på plana ytor med muttrar och bultar.
- De har T-Stat / Automatiskt termiskt skydd för att förhindra att motorn överhettas.
- De har kullager för att minimera rotationsfriktion.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Vad är effektiviteten för Marathon-torkmotorer?
Dessa motorer har en verkningsgrad på 85.5 procent.
Hur styr man hastigheten på Marathon-torkarmotorer?
Dessa motorer kan anslutas till VFD:er (Variable Frequency Drives) för att exakt styra motorns hastighet för applikationer som kräver snäva hastighetstoleranser.
Hur installerar man Marathon-torkarmotorer?
Dessa motorer har en styv bottenplatta med gängade hål. Användaren kan installera muttrar och bultar genom plattan och in i basen för säker installation.