VESTIL S-FORK-4/6-RL-krok, styv spärr, 3-7/8 x 13-1/2 x 13-13/32 tum Storlek, 4000 Lb. Kapacitet, Silver, Stål

Finns i lager
Artikel: AG7YTC Modell: S-FORK-4/6-RL

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 896 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftkrok
Kapacitet4000 Ibs
FärgSilver
För gaffeltjocklek2.25 "
För gaffelbredd6"
Gaffelfickhöjd2-1 / 4 "
Gaffelficka bredd6"
Gaffeltjocklek2-1 / 4 "
Gaffelbredd2-1 / 2 "
Höjd13.41 "
Kroköppning0.96 "
Krok typEnkel styv
InkluderarSäkerhetskedja
Inre krok Dia.1"
Invändig krokdiameter1"
Längd3.875 "
MaterialStål
Säkerhetsskyddslängd48 "
Användbar gaffelfickahöjd2.25 "
Användbar gaffelfickabredd6"
Bredd13.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)34.05
Fartygets längd (cm)9.84
Fartygets bredd (cm)34.29
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka säkerhetsinstruktioner rekommenderas för denna Vestil S-gaffel dubbel lyftkrok?

A.

  • Se till att bygelstiftet är helt fastsatt innan du belastar kroken.
  • Dra åt stiftet varje gång före användning.

F. Vilka olika typer av lyftkrokar finns det?

S. De olika sorters krokar som finns är öga-, gaffel- & vridkrokar, krokar med spärrar, j-krokar, gripkrokar och sorterings-, gjuteri- & fatkrokar.

F. Vad är användningen av en säkerhetsspärr i denna lyftkrok?

A. En lyftkrok är vanligtvis försedd med en säkerhetsspärr för att undvika att lyftlinans sling, kedja eller lina som lasten är ansluten till lossnar.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetGaffelficka breddGaffelfickhöjdKrok typFärgPris
VESTIL S-FORK-4/6-SL krok, vridbar spärr, 3-7/8 x 13-1/2 x 14-13/16 tum Storlek, 4000 Lb. Kapacitet, Silver, Stål | AG7YTE S-FORK-4/6-SL4000 Ibs--Enkel vridbarSilver2 022 kr
VESTIL S-FORK-4-AT vridkrok, automatisk spänning, 16 x 6 x 14-5/16 tum Storlek, 4000 Lb. Kapacitet, gul, stål | AG7YTF S-FORK-4-AT4000 Ibs--Vrid enkel autospänningGul3 965 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL S-FORK-4/6-RL-krok, styv spärr, 3-7/8 x 13-1/2 x 13-13/32 tum Storlek, 4000 Lb. Kapacitet, Silver, Stål
1 896 kr /enhet