VESTIL S-FORK-4/6-SL krok, vridbar spärr, 3-7/8 x 13-1/2 x 14-13/16 tum Storlek, 4000 Lb. Kapacitet, Silver, Stål | AG7YTE

VESTIL S-FORK-4/6-SL krok, vridbar spärr, 3-7/8 x 13-1/2 x 14-13/16 tum Storlek, 4000 Lb. Kapacitet, Silver, Stål

Finns i lager
Artikel: AG7YTE Modell: S-FORK-4/6-SL

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 022 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftkrok
Kapacitet4000 Ibs
FärgSilver
För gaffeltjocklek2.25 "
För gaffelbredd6"
Gaffelfickhöjd2-1 / 4 "
Gaffelficka bredd6"
Gaffeltjocklek2-1 / 4 "
Gaffelbredd2-1 / 2 "
Höjd14.81 "
Kroköppning0.96 "
Krok typEnkel vridbar
InkluderarSäkerhetskedja
Inre krok Dia.1"
Invändig krokdiameter1"
Längd3.875 "
MaterialStål
Säkerhetsskyddslängd48 "
Användbar gaffelfickahöjd2.25 "
Användbar gaffelfickabredd6"
Bredd13.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75
Fartygets höjd (cm)37.94
Fartygets längd (cm)9.84
Fartygets bredd (cm)34.29
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Vanliga frågor och svar:

F. Är dessa enheter korrosionsbeständiga?

S. Ja, S-FORK enkla lyftkrokar kommer med zinkbeläggning för att ge maximal korrosionsbeständighet.

F. Kommer Vestil S-FORK-4/6-SL med verktyg/installationshårdvara?

S. Nej, Vestil S-FORK-4/6-SL har en unik design som inte behöver hjälp av verktyg för installation.

F. Vad används bojor till?

A. Dessa anslutningsenheter gör att olika riggunderuppsättningar snabbt kan anslutas eller kopplas bort. De har en U-formad design och en avtagbar stift. För att koppla ihop bygeln med föremålet, ta bort stiftet och skjut föremålet över och genom öppningen. När du är ansluten, sätt tillbaka stiftet och kontrollera om föremålet är säkert.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetGaffelficka breddGaffelfickhöjdKrok typFärgPris
VESTIL S-FORK-4/6-RL-krok, styv spärr, 3-7/8 x 13-1/2 x 13-13/32 tum Storlek, 4000 Lb. Kapacitet, Silver, Stål | AG7YTC S-FORK-4/6-RL4000 Ibs--Enkel styvSilver1 896 kr
VESTIL S-FORK-4-AT vridkrok, automatisk spänning, 16 x 6 x 14-5/16 tum Storlek, 4000 Lb. Kapacitet, gul, stål | AG7YTF S-FORK-4-AT4000 Ibs--Vrid enkel autospänningGul3 965 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL S-FORK-4/6-SL krok, vridbar spärr, 3-7/8 x 13-1/2 x 14-13/16 tum Storlek, 4000 Lb. Kapacitet, Silver, Stål
2 022 kr /enhet