VESTIL S-FORK-4-AT vridkrok, automatisk spänning, 16 x 6 x 14-5/16 tum Storlek, 4000 Lb. Kapacitet, gul, stål

Finns i lager
Artikel: AG7YTF Modell: S-FORK-4-AT

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 965 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftkrok
Kapacitet4000 Ibs
FärgGul
För gaffeltjocklek1.5 "
För gaffelbredd5.5 "
Gaffelfickhöjd1-1 / 2 "
Gaffelficka bredd5-1 / 2 "
Höjd14.31 "
Hook Dia.1-1 / 4 "
Krok typVrid enkel autospänning
InkluderarSäkerhetskedja
Inre krok Dia.1.25 "
Längd16 "
MaterialStål
Säkerhetsskyddslängd48 "
Användbar gaffelfickahöjd1.5 "
Användbar gaffelfickabredd5 1 / 2 "
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetGaffelficka breddGaffelfickhöjdKrok typFärgPris
VESTIL S-FORK-4/6-RL-krok, styv spärr, 3-7/8 x 13-1/2 x 13-13/32 tum Storlek, 4000 Lb. Kapacitet, Silver, Stål | AG7YTC S-FORK-4/6-RL4000 Ibs--Enkel styvSilver1 896 kr
VESTIL S-FORK-4/6-SL krok, vridbar spärr, 3-7/8 x 13-1/2 x 14-13/16 tum Storlek, 4000 Lb. Kapacitet, Silver, Stål | AG7YTE S-FORK-4/6-SL4000 Ibs--Enkel vridbarSilver2 022 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL S-FORK-4-AT vridkrok, automatisk spänning, 16 x 6 x 14-5/16 tum Storlek, 4000 Lb. Kapacitet, gul, stål
3 965 kr /enhet