VESTIL S3-125-AA staplare, dubbelmast, 125 tum justerbar, 3000 Lb. Kapacitet

Artikel: AG7YEN Modell: S3-125-AA
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

207 938 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStacker
Justerbara gafflarJa
Justerbara benJa
Batteri(2) 12V
batteri~~POS=TRUNC14
Batterivolt12V
Kapacitet3000 Ibs
HjulmaterialPoly på stål
FärgSvart gul
Gaffellängd42 "
Gaffelbredd4"
RammaterialStål
Främre hjul Dia.2"
FramhjulsmaterialPoly på stål
Höjd82.5 "
HP2 hk
InkluderarbATTERI~~POS=TRUNC
Benbredd4"
Längd75 "
Lyfthöjd Max.125 "
Lastkapacitet3000 Ibs
Sänkt höjd2 1 / 8 "
MaterialStål
Max. Reseavstånd122.875 "
Max. Bredd mellan gafflar26.75 "
Max. Bredd mellan benen40" till 50" , 50"
Max. Bredd mellan benen50 "
Mäta enheterVARJE
Min. Lyfthöjd2.13 "
Min. Bredd mellan gafflar8.3 "
Min. Bredd mellan benen41.38 "
motortypDC 24V
motor~~POS=TRUNC24V DC
Antal batterier2
Antal hjul6
Drift vid full laddning3 till 4 timmar.
Drift vid full laddning vid periodvis användning8 hrs.
FasEj tillämplig
KraftkällaBatteridriven
Höjd höjd125 "
Bakhjul Dia.40.12 "
Material för bakhjulPoly på stål
StilJusterbara gafflar, justerbara stödben
Uniform kapacitet vid 0" till 62"3000 Ibs
Uniform kapacitet vid 118" till 125"2000 Ibs
Uniform kapacitet vid 62" till 118"2500 Ibs
Spänning24V
Bredd50 "
Bredd mellan benen40 "till 50"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1019.25
Fartygets höjd (cm)209.55
Fartygets längd (cm)190.5
Fartygets bredd (cm)127
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. Bredd mellan benenbatteri~~POS=TRUNCGaffelbreddMin. LyfthöjdMin. Bredd mellan gafflarMin. Bredd mellan benenAntal hjulTyp bakhjulPris
VESTIL S-101-AA-DM Justerbar staplare, dubbelmast, 101 tum upphöjd | AG7YDX S-101-AA-DM50 "114"2.13 "8.3 "40.13 "5A164 107 kr
RFQ
VESTIL S-118-AA-DM staplare, dubbelmast, 118 tum justerbar | AG7YDZ S-118-AA-DM50 "114"2.13 "8"40.13 "5Snurra170 083 kr
RFQ
VESTIL S-118-FF-DM staplare, dubbelmast, 118 tum fast | AG7YEC S-118-FF-DM-115.9 "3.38 "26.75 "26.75 "5-165 205 kr
RFQ
VESTIL S-125-AA-DM staplare, dubbelmast, 125 tum justerbar | AG7YED S-125-AA-DM50 "114"2.13 "8.3 "40.13 "5-175 383 kr
RFQ
VESTIL S-150-AA-DM staplare, dubbelmast, 150 tum justerbar | AG7YEF S-150-AA-DM50 "114"2.13 "8.3 "40.13 "5-192 759 kr
RFQ
VESTIL S3-118-AA justerbar staplare, dubbelmast, 118 tum upphöjd | AG7YEM S3-118-AA40" till 50" , 50"144"2.13 "8.3 "41.38 "6-209 288 kr
RFQ
VESTIL S3-62-AA justerbar staplare, dubbelmast, 62 tum upphöjd, 3000 Lb. kapacitet | AG7YEP S3-62-AA50 "144"2.13 "8.3 "41.38 "6-169 910 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL S3-125-AA staplare, dubbelmast, 125 tum justerbar, 3000 Lb. Kapacitet
207 938 kr /enhet