VESTIL S-118-FF-DM staplare, dubbelmast, 118 tum fast

Artikel: AG7YEC Modell: S-118-FF-DM
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

165 205 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStacker
Batteri(2)12V DC
batteri~~POS=TRUNC11
Batterivolt12V
Kapacitet2200 Ibs
FärgSvart gul
Gaffellängd42 "
Gaffelbredd5.9 "
RammaterialStål
Främre hjul Dia.4"
FramhjulsmaterialPoly på stål
Höjd78.75 "
HP2 hk
InkluderarbATTERI~~POS=TRUNC
Benbredd4"
Längd70.88 "
Lyfthöjd Max.118 "
Lastkapacitet2200 Ibs
Ladda hjulmaterialPoly på stål
Sänkt höjd3 3 / 8 "
MaterialStål
Max. Reseavstånd114.625 "
Mäta enheterVARJE
Min. Lyfthöjd3.38 "
Min. Bredd mellan gafflar26.75 "
Min. Bredd mellan benen26.75 "
motortypDC 24V
motor~~POS=TRUNC24V DC
Antal batterier2
Antal hjul5
Drift vid full laddning3 till 4 timmar.
Drift vid full laddning vid periodvis användning8 hrs.
FasEj tillämplig
KraftkällaBatteridriven
Höjd höjd118 "
Bakhjul Dia.5.9 "
Material för bakhjulPoly på stål
StilFasta gafflar över fasta stödben (fungerar endast med sladdar)
Uniform kapacitet vid 0" till 62"2200 Ibs
Uniform kapacitet vid 62" till 118"1500 Ibs
Spänning24V
Bredd31.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 490.95
Fartygets höjd (cm)198.12
Fartygets längd (cm)171.45
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. Bredd mellan benenbatteri~~POS=TRUNCGaffelbreddMin. LyfthöjdMin. Bredd mellan gafflarMin. Bredd mellan benenAntal hjulTyp bakhjulPris
VESTIL S-101-AA-DM Justerbar staplare, dubbelmast, 101 tum upphöjd | AG7YDX S-101-AA-DM50 "114"2.13 "8.3 "40.13 "5A164 107 kr
VESTIL S-118-AA-DM staplare, dubbelmast, 118 tum justerbar | AG7YDZ S-118-AA-DM50 "114"2.13 "8"40.13 "5Snurra170 083 kr
VESTIL S-125-AA-DM staplare, dubbelmast, 125 tum justerbar | AG7YED S-125-AA-DM50 "114"2.13 "8.3 "40.13 "5-175 383 kr
VESTIL S-150-AA-DM staplare, dubbelmast, 150 tum justerbar | AG7YEF S-150-AA-DM50 "114"2.13 "8.3 "40.13 "5-192 759 kr
VESTIL S3-118-AA justerbar staplare, dubbelmast, 118 tum upphöjd | AG7YEM S3-118-AA40" till 50" , 50"144"2.13 "8.3 "41.38 "6-209 288 kr
VESTIL S3-125-AA staplare, dubbelmast, 125 tum justerbar, 3000 Lb. Kapacitet | AG7YEN S3-125-AA40" till 50" , 50"144"2.13 "8.3 "41.38 "6-207 938 kr
RFQ
VESTIL S3-62-AA justerbar staplare, dubbelmast, 62 tum upphöjd, 3000 Lb. kapacitet | AG7YEP S3-62-AA50 "144"2.13 "8.3 "41.38 "6-169 910 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL S-118-FF-DM staplare, dubbelmast, 118 tum fast
165 205 kr /enhet