VESTIL SCTAB-500-2033-DC Saxlyftbord, 20 x 33 tum Storlek, 500 Lb. Kapacitet, 12 VDC | CE3EWE

VESTIL SCTAB-500-2033-DC Saxlyftbord, 20 x 33 tum Storlek, 500 Lb. Kapacitet, 12 VDC

Artikel: CE3EWE Modell: SCTAB-500-2033-DC
51 231 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
batteri~~POS=TRUNC11
Batterivolt12V DC
Kapacitet500 Ibs
FärgBlå
Kontroll hängande sladdlängd8 ft.
RammaterialStål
Höjd28 "
InkluderarMonteringshårdvara
Längd44.19 "
Lyfthastighet4 sek./ft.
Lyfthöjd Max.22 "
Sänkt höjd6"
MaterialStål
Max. Höjd22 "
Motor HP1 / 2 hp
MovementEj bärbar, fast
DriftstypTryckknapp, elektrisk
ÖverbelastningsskyddJa
FasEj tillämplig
Plattform Längd33 3 / 8 "
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd20 3 / 8 "
KraftkällaElektrisk sladdlös
Höjd höjd28 "
Spänning12V DC
Bredd20.5 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal pumpar på hög inställningKapacitetHöjdAntal pumpar på låg inställningAntal hastigheterDriftstypFasPlattform LängdPris
VESTIL SCTAB-400 fotpump saxlyft, 400 Lb. Kapacitet, 17.5 x 27.5 tum Storlek | AG7YMV SCTAB-4008400 Ibs34.5 "161Fotmanövrerad, pneumatisk-27 5 / 8 "7 918 kr
VESTIL SCTAB-800D fotpump saxlyft, 800 Lb. Kapacitet, 20 x 35.5 tum Storlek | AG7YMY SCTAB-800D12800 Ibs39.5 "392Fotmanövrerad, pneumatisk-35 1 / 2 "18 565 kr
VESTIL SCTAB-1000-2040-AC Saxlyftbord, 20 x 40 tum Storlek, 1000 Lb. Kapacitet, AC | CE3EVM SCTAB-1000-2040-AC-1000 Ibs32 "--Tryckknapp, elektrisk340 3 / 8 "49 742 kr
RFQ
VESTIL SCTAB-1000-2040-DC Saxlyftbord, 20 x 40 tum Storlek, 1000 Lb. Kapacitet, 12 VDC | CE3EVN SCTAB-1000-2040-DC-1000 Ibs32 "--Tryckknapp, elektriskEj tillämplig40 3 / 8 "49 742 kr
RFQ
VESTIL SCTAB-1000-2040-FP Saxlyftbord, 20 x 40 tum Storlek, 1000 Lb. Kapacitet, fotpump | CE3EVP SCTAB-1000-2040-FP-1000 Ibs32 "-2Fotmanövrerad, pneumatisk-40 3 / 8 "31 518 kr
RFQ
VESTIL SCTAB-2000-2040-AC Saxlyftbord, 20 x 40 tum Storlek, 2000 Lb. Kapacitet, AC | CE3EVQ SCTAB-2000-2040-AC-2000 Ibs32 "--Tryckknapp, elektrisk340 3 / 8 "53 003 kr
RFQ
VESTIL SCTAB-2000-2040-DC Saxlyftbord, 20 x 40 tum Storlek, 2000 Lb. Kapacitet, 12 VDC | CE3EVR SCTAB-2000-2040-DC-2000 Ibs32 "--Tryckknapp, elektriskEj tillämplig40 3 / 8 "53 003 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SCTAB-500-2033-DC Saxlyftbord, 20 x 33 tum Storlek, 500 Lb. Kapacitet, 12 VDC
51 231 kr /enhet