Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL SECS-P-BL Blå polypropen säkerhetstätning, 3 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AG7YRE Modell: SECS-P-BL

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

647SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHänglåsförsegling
Brytstyrka50 Ibs
FärgBlå
Djup3"
Höjd0.18 "
Förklaring / bakgrundsfärgSluten
Längd3"
Materialpolypropylen
Mäta enheterPAKET
Paketstorlek100
VattentätJa
Bredd0.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)0.48
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.22
HS-kod3923500000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupHöjdArtikelFörklaring / bakgrundsfärgLängdBreddPris
VESTIL SECS-B9-BL Blå säkerhetstätning av polypropen, storlek 14.13 tum | AG7YQY SECS-B9-BLBlå14.125 "0.5 "Lås tätningFörseglade Ta inte bort14.13 "1"631SEK
VESTIL SECS-B9-RD Röd säkerhetstätning av polypropen, storlek 14.25 tum | AG7YQZ SECS-B9-RDRed14.125 "0.75 "Lås tätningFörseglade Ta inte bort14.13 "1"711SEK
VESTIL SECS-F7-BL Blå säkerhetstätning av polypropen, storlek 8.125 tum | AG7YRA SECS-F7-BLBlå40.12 "0.88 "Lås tätningSluten8.13 "0.62 "647SEK
VESTIL SECS-F7-RD Röd säkerhetstätning av polypropen, storlek 8.125 tum | AG7YRB SECS-F7-RDRed40.12 "0.88 "Lås tätningSluten8.13 "0.62 "646SEK
VESTIL SECS-L11-BL Blå polypropen säkerhetstätning, 15 tums storlek | AG7YRC SECS-L11-BLBlå15 "1.25 "Lås tätningSluten15 "1.12 "711SEK
VESTIL SECS-L11-RD Röd säkerhetstätning av polypropen, 15 tumsstorlek | AG7YRD SECS-L11-RDRed15 "1.25 "Lås tätningSluten15 "1.12 "710SEK
VESTIL SECS-P-RD Röd polypropen säkerhetstätning, 3 tums storlek | AG7YRF SECS-P-RDRed3"0.18 "HänglåsförseglingSluten3"0.88 "678SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SECS-P-BL Blå polypropen säkerhetstätning, 3 tums storlek
647SEK /enhet