Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL SECS-L11-RD Röd säkerhetsförsegling av polypropen, 15 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AG7YRD Modell: SECS-L11-RD
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
710SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLås tätning
Brytstyrka50 Ibs
FärgRed
Djup15 "
Höjd1.25 "
Förklaring / bakgrundsfärgSluten
Längd15 "
Materialpolypropylen
Mäta enheterPAKET
Paketstorlek100
VattentätJa
Bredd1.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)2.86
HS-kod3923500000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupHöjdArtikelFörklaring / bakgrundsfärgLängdBreddPris
VESTIL SECS-B9-BL Blå säkerhetstätning av polypropen, storlek 14.13 tum | AG7YQY SECS-B9-BLBlå14.125 "0.5 "Lås tätningFörseglade Ta inte bort14.13 "1"631SEK
VESTIL SECS-B9-RD Röd säkerhetstätning av polypropen, storlek 14.25 tum | AG7YQZ SECS-B9-RDRed14.125 "0.75 "Lås tätningFörseglade Ta inte bort14.13 "1"711SEK
VESTIL SECS-F7-BL Blå säkerhetstätning av polypropen, storlek 8.125 tum | AG7YRA SECS-F7-BLBlå40.12 "0.88 "Lås tätningSluten8.13 "0.62 "647SEK
VESTIL SECS-F7-RD Röd säkerhetstätning av polypropen, storlek 8.125 tum | AG7YRB SECS-F7-RDRed40.12 "0.88 "Lås tätningSluten8.13 "0.62 "646SEK
VESTIL SECS-L11-BL Blå polypropen säkerhetstätning, 15 tums storlek | AG7YRC SECS-L11-BLBlå15 "1.25 "Lås tätningSluten15 "1.12 "711SEK
VESTIL SECS-P-BL Blå säkerhetstätning av polypropen, 3 tumsstorlek | AG7YRE SECS-P-BLBlå3"0.18 "HänglåsförseglingSluten3"0.88 "647SEK
VESTIL SECS-P-RD Röd polypropen säkerhetstätning, 3 tums storlek | AG7YRF SECS-P-RDRed3"0.18 "HänglåsförseglingSluten3"0.88 "678SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SECS-L11-RD Röd säkerhetsförsegling av polypropen, 15 tums storlek
710SEK /enhet