Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL SKB-7 Pall Buster, 41-1/2 Inch Bar, Silver, Stål

Finns i lager
Artikel: AC9YMT Modell: SKB-7Korsreferens: 3LLP4
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
1 021 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPall Buster
Stånglängd41 1 / 2 "
FärgSilver
Diameter1.437 "
Handtag Dia.1 1 / 4 "
Hantera materialGummi
Höjd44 1 / 16 "
Längd5 3 / 4 "
MaterialStål
Nosplattans längd3 4 / 5 "
Nosplattans bredd4"
Underkategori Pry BarRivningsstänger
Tether kapabelStandardverktyg
Tjocklek1.375 "
TypPall, Skid Buster
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8205593080
URSPRUNGSLANDCN

Standarder och godkännanden:

  • OSHA
  • ANSI

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är en pallvän?

A. Pallet Pal är en ergonomisk anordning som är designad för att bryta ner eller bygga palllaster. Det är en kombination av kraftiga fjädrar och en stötdämpande dämpare som sänker och höjer ytan när pallar utvecklas och bryts ner.

F. Vilka verktyg krävs för att demontera pallar?

S. En fram- och återgående såg är det bästa verktyget för att demontera träpallar på rekordtid.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas när man använder en pallbuster?

A.

  • Bär lämplig skyddsutrustning, såsom handskar, skyddsglasögon och kraftiga skor.
  • Inspektera pallen och det omgivande området för potentiella faror innan du startar.
  • Upprätthåll ett stabilt och balanserat stativ när du använder pallbustern.
  • Applicera kraft gradvis och på ett kontrollerat sätt när du bänder isär brädorna.
  • Ta pauser vid behov för att förhindra muskelansträngning eller trötthet.
  • Förvara pallbustern på en säker plats borta från barn eller obehöriga personer.

F. Vilka är de olika typerna av pallbusters?

A.

  • Manuella pallbusters
  • Pneumatiska pallbusters Justerbara pallbusters
  • Multi-purpose pallbusters
  • Anpassade pallbusters

F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer en pallbuster för min applikation?

S. Viktiga faktorer inkluderar vikten och storleken på pallbustern, utformningen av handtaget eller greppet och säkerhetsdetaljer.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdHandtag Dia.FärgMaterialPris
VESTIL SKB-DLX Deluxe Pallet Buster, 41 tums stång, blå, stål | AG7YVY SKB-DLX7 1 / 8 "46 7 / 8 "45 1 / 8 "1 1 / 4 "BlåStål939SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SKB-7 Pall Buster, 41-1/2 Inch Bar, Silver, Stål
1 021 kr /enhet