VESTIL SKB-DLX Deluxe Pall Buster, 41 tums stång, blå, stål

Finns i lager
Artikel: AG7YVY Modell: SKB-DLX

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

939SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPall Buster
FärgBlå
Handtag Dia.1 1 / 4 "
handtag Längd41 "
Hantera materialGummi
Höjd45 1 / 8 "
Längd7 1 / 8 "
MaterialStål
Nosplattans längd6 1 / 10 "
Näsplattans tjocklek1"
Nosplattans bredd6 1 / 2 "
TypPall, Skid Buster
Bredd46 7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.2
Fartygets höjd (cm)114.3
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8205593080
URSPRUNGSLANDCN

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka verktyg behövs för att demontera pallar?

S. En fram- och återgående såg är det idealiska verktyget för att demontera träpallar på rekordtid.

F. Vad menas med en pallvän?

A. Pallet Pal är en användarvänlig anordning som används för att bryta ner eller bygga palllaster. Det är en kombination av kraftiga fjädrar och en stötdämpande dämpare som sänker och höjer ytan när pallar utvecklas och bryts ner.

F. Vad är fördelen med ledhuvudet i en pallbuster?

S. Det ledade huvudet tar bekvämt bort pallbrädorna utan att gå sönder eller klyva träet.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdHandtag Dia.FärgMaterialPris
VESTIL SKB-7 Pall Buster, 41-1/2 Inch Bar, Silver, Stål | AC9YMT 3LLP4 SKB 75 3 / 4 "4"44 1 / 16 "1 1 / 4 "SilverStål1 021 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SKB-DLX Deluxe Pall Buster, 41 tums stång, blå, stål
939SEK /enhet