Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL SNC-SLF Valfri hylla för häckande tunn vagn | AG7YYR

VESTIL SNC-SLF Valfri hylla för häckande smal vagn

Finns i lager
Artikel: AG7YYR Modell: SNC-SLF

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 037 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNestande plattformsbil
Kapacitet200 Ibs
Höjd2 1 / 4 "
Längd13 7 / 8 "
Lastkapacitet200 Ibs
MaterialPlast
Mäta enheterVARJE
Totala höjden2 1 / 4 "
Total längd13 7 / 8 "
Total bredd46 1 / 2 "
Användbar längd13 5 / 8 "
Användbar bredd42 1 / 2 "
Bredd46 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.95
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)34.93
Fartygets bredd (cm)118.11
HS-kod8716905060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetMaterialTotala höjdenTotal längdTotal breddAnvändbar höjdAnvändbar längdPris
VESTIL SNC-1650 Nesting Slim Cart, 44 tum x 16.5 tum Storlek | AG7YYQ SNC-1650700 IbsStål63 "16.5 "50.5 "53 "-9 126 kr
VESTIL UST-1748 U-bult Slim Truck, 45 tum x 17.5 tum Storlek | AG8BHY moms-17481100 Ibs-59 "17 1 / 2 "50 1 / 2 "50 1 / 2 "17.5 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SNC-SLF Valfri hylla för häckande smal vagn
2 037 kr /enhet