VESTIL SP-TOP-BEAM Stabiliserande Ratchet Beam Jack, 40000 Lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7ZGU Modell: SP-TOP-BEAM

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 375 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrailer stabiliserande domkraft
Baslängd16 "
Basbredd17 5 / 8 "
batteri medföljerNej
FärgGul
Framhjulsdia.4"
Framhjulsbredd1 1 / 2 "
handtag Längd20 "
Head Längd6"
Huvudets bredd23 3 / 4 "
Höjd40 "
Husets materialStål
InkluderarReflexkrage
Längd26.69 "
Lyftkapacitet40000 Ibs
Lastkapacitet100000 Ibs
Sänkt höjd40 In.
MaterialStål
Max. Höjd51 "
Max. Reseavstånd11 "
Mäta enheterVARJE
Mekanismspärr
Min. Höjd40 "
Antal hjul3
Höjd höjd51 In.
Bakhjulsdia.10 "
Bakhjulsbredd2"
Statisk lastkapacitet100000 Ibs
TypManuell
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialStål, hårt gummi
HjultypHårt gummi
Hjulbredd2"
Bredd23 3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 90
Fartygets höjd (cm)101.6
Fartygets längd (cm)67.15
Fartygets bredd (cm)60.33
HS-kod8425490000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddHead LängdHuvudets breddHöjdLängdLyftkapacitetMax. ReseavståndHjulmaterialPris
VESTIL SP-TOP Stabiliserande Spin Top Jack, 40000 Lb. Kapacitet | AG7ZGR SP-TOPP17 5 / 8 "8"8"39 1 / 2 "26 5 / 8 "40000 Ibs11 1 / 2 "Hårt gummi5 582 kr
VESTIL SP-TOP-100 Stabiliserande Spin Top Jack, 50000 Lb. Kapacitet | AG7ZGT SP-TOP-10017 5 / 8 "8"8"39 "26.88 "50000 Ibs12 "Hårt gummi6 740 kr
VESTIL SP-TOP-BEAM-100 Stabiliserande Ratchet Beam Jack, 50000 Lb. Kapacitet | AG7ZGV SP-TOP-BEAM-10023.88 "7"23.88 "40 "27.44 "50000 Ibs11 "Stål, hårt gummi11 101 kr
VESTIL SP-TOP-R Stabiliserande spärrjack, 40000 Lb. Kapacitet | AG7ZGW SP-TOP-R17 5 / 8 "8"8"39 "26 5 / 8 "40000 Ibs12 "Hårt gummi7 643 kr
VESTIL SP-TOP-R-100 Stabiliserande spärrjack, 50000 Lb. Kapacitet | AG7ZGX SP-TOP-R-10017 5 / 8 "8"8"39 "27 1 / 4 "50000 Ibs12 "Hårt gummi7 526 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SP-TOP-BEAM Stabiliserande Ratchet Beam Jack, 40000 Lb. Kapacitet
9 375 kr /enhet