VESTIL SP-TOP-serien Stabiliserande domkrafter för släp


Filter
Baslängd: 16 " , Basbredd: 17 5 / 8 " , Batteri ingår: Nej , Cap Dia.: 8" , Färg: Gul , Handtagslängd: 20 " , Husmaterial: Stål , Inkluderar: Reflexkrage , Lastkapacitet: 100000 Ibs , Max. Höjd: 51 " , Bakhjulsbredd: 2" , Typ: Manuell
StilModellBreddHead LängdHuvudets breddHöjdLängdLyftkapacitetMax. ReseavståndHjulmaterialPris (ex moms)
A
SP-TOPP
17 5 / 8 "8"8"39 1 / 2 "26 5 / 8 "40000 Ibs11 1 / 2 "Hårt gummi5 582 SEK
B
SP-TOP-100
17 5 / 8 "8"8"39 "26.88 "50000 Ibs12 "Hårt gummi6 740 SEK
C
SP-TOP-R-100
17 5 / 8 "8"8"39 "27 1 / 4 "50000 Ibs12 "Hårt gummi7 526 SEK
D
SP-TOP-R
17 5 / 8 "8"8"39 "26 5 / 8 "40000 Ibs12 "Hårt gummi7 643 SEK
E
SP-TOP-BEAM
23 3 / 4 "6"23 3 / 4 "40 "26.69 "40000 Ibs11 "Stål, hårt gummi9 375 SEK
F
SP-TOP-BEAM-100
23.88 "7"23.88 "40 "27.44 "50000 Ibs11 "Stål, hårt gummi11 101 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?