VESTIL SPB-N-72 Gaffelmonterad snöplogblad, 72 tum brett

Artikel: AG7YZX Modell: SPB-N-72
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

46 934 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaffelmontering snöplog
Batterier ingårNej
blad~~POS=TRUNCStål
Bladbredd72 "
FärgBlå, gul
Gaffellängd23.88 "
Gaffelficka Center32 "
Gaffelfickhöjd2 1 / 2 "
Gaffeltjocklek1"
Gaffelbredd7.5 "
RammaterialStål
Höjd26.75 "
InkluderarTotal bladrotation 60 grader.
Längd42.56 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Total bladrotation på varje sida60 grader
Användbar gaffelfickahöjd2 1 / 2 "
Användbar gaffelficka längd23 7 / 8 "
Användbar gaffelfickabredd7 1 / 2 "
Bredd72 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 278.55
Fartygets höjd (cm)67.95
Fartygets längd (cm)108.11
Fartygets bredd (cm)182.88
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den maximala rotationsvinkeln för Vestil snöplogblad?

A. Detta blad är roterbart på båda sidor i en vinkel upp till 60 grader.

F. Vilken bredd har detta Vestil snöplogblad?

A. Detta snöplogblad har en bredd på 72 tum och en höjd på 26.75 tum.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SPB-N-72 Gaffelmonterad snöplogblad, 72 tum brett
46 934 kr /enhet