VESTIL SPB-P-72 pushbox, gaffeltruck snöplog, med sidor

Artikel: CE4QVL Modell: SPB-P-72
62 177 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaffelmontering snöplog
Batterier ingårNej
blad~~POS=TRUNCStål
Bladbredd72 "
Låddjup11 9 / 16 "
FärgBlå, gul
Gaffellängd23.88 "
Gaffelficka Center32 "
Gaffelfickhöjd2 1 / 2 "
Gaffeltjocklek1"
Gaffelbredd7.5 "
RammaterialStål
Höjd26.81 "
InkluderarTotal bladrotation 60 grader.
Längd54.38 "
MaterialStål
Total bladrotation på varje sida60 grader
Användbar gaffelfickahöjd2 1 / 2 "
Användbar gaffelficka längd23 7 / 8 "
Användbar gaffelfickabredd7 1 / 2 "
Bredd77 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Vestil SPB-P-72 snöplog med gaffeltruckar tillåter plogning på plana ytor på tillverkningsplatser, parkeringsplatser och lagerlokaler på hög höjd. Vestil snöplogblad lätt att fästa på gaffeltruckar, vilket minimerar utrustningsbehovet.

Funktioner:

  • Denna snöplog har en manuell svängmekanism, vilket möjliggör vinklad plogning från båda sidor.
  • Dess stålkonstruktion och pulverlackering förhindrar fukt och snö från att slita ut plogbladet.
  • Detta snöplogblad har justerbara fjädrar så att bladet kan svängas tillbaka för säkerhets skull.
  • Den har flytande dynor för snabb justering av plöjningshöjden.

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är låddjupet på Vestil SPB-P-72 gaffeltrucksnöplog?

S. Den har ett låddjup på 11-9/16 tum.

F. Vilken bredd har ett Vestil snöplogblad?

A. Detta snöplogblad har en bredd på 72 tum och en höjd på 26-13/16 tum.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SPB-P-72 pushbox, gaffeltruck snöplog, med sidor
62 177 kr /enhet