VESTIL SRC/FRC rälskloss med flaggskena chock, 30 tum lång kedja, gul, stål

Finns i lager
Artikel: AG7ZJB Modell: SRC/FRC

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 134 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpårvagn och flagga för järnvägsvagn
Kedjelängd30 "
FärgGul
Flagghandtagslängd36 "
Flaggan sänkt14 1 / 4 "
Flaggan hissad29 "
Handtag ingårJa
handtag Längd9 11 / 16 "
HandtagJa
Höjd20.125 "
Längd44 "
MaterialBronze
Material för konstruktionStål
Antal hjulklossar2
Övergripande djup44 "
Totala höjden20.13 "
Total bredd40.06 "
HjulklossanslutningSpännande stolpemontering
Hjulklosshöjd3 13 / 16 "
Längd på hjulblocket7 1 / 2 "
Användning av hjulblockMulti-Purpose
Hjulblockvikt21 Ibs
Hjulklossbredd3 15 / 16 "
Bredd40.0625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.35
Fartygets höjd (cm)51.12
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)103.19
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdFärgMaterialPris
VESTIL SRC/SRC Single Rail Chock, 30 tums kedja, gul, stål | AG7ZJC SRC / SRC---GulBronze2 476 kr
VESTIL SRC-1 enkelrälskloss, 7.5 tums bredd, gul, stål | AG7ZJD SRC-1---GulBronze1 284 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SRC/FRC rälskloss med flaggskena chock, 30 tum lång kedja, gul, stål
3 134 kr /enhet