Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL SRC-1 Single Rail Chock, 7.5 tums bredd, gul, stål

Finns i lager
Artikel: AG7ZJD Modell: SRC-1

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 284 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJärnvägshjul Chock
FärgGul
Handtag ingårJa
handtag Längd9 11 / 16 "
HandtagJa
Höjd3.8125 "
Längd12.75 "
MaterialBronze
Material för konstruktionStål
Antal hjulklossar1
Övergripande djup12.75 "
Totala höjden3.81 "
Total bredd7.5 "
HjulklossanslutningIngen
Hjulklosshöjd3 13 / 16 "
Längd på hjulblocket7 1 / 2 "
Användning av hjulblockMulti-Purpose
Hjulblockvikt8 Ibs
Hjulklossbredd3 15 / 16 "
Bredd7.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)9.68
Fartygets längd (cm)32.39
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdFärgMaterialPris
VESTIL SRC/FRC Rail Chock Med Flagg Rail Chock, 30 tum lång kedja, gul, stål | AG7ZJB SRC / FRC---GulBronze3 134 kr
VESTIL SRC/SRC Single Rail Chock, 30 tums kedja, gul, stål | AG7ZJC SRC / SRC---GulBronze2 476 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SRC-1 Single Rail Chock, 7.5 tums bredd, gul, stål
1 284 kr /enhet