VESTIL SSC-17 hjulkloss, lutning, 15-1/2 x 8-3/4 x 8-1/2 tum, grå, gjutet stål

Finns i lager
Artikel: AG7ZLP Modell: SSC-17

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 550 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWheel chock
FärgSilver
Handtag ingårNej
HandtagNej
Höjd8.5 "
Längd15.5 "
MaterialGjutstål
Material för konstruktionStål
Antal hjulklossar1
Övergripande djup15.5 "
Totala höjden8.5 "
Total bredd8.75 "
HjulklossanslutningIngen
Hjulklosshöjd8.5 "
Längd på hjulblocket15.5 "
Användning av hjulblockMulti-Purpose
Hjulblockvikt20 Ibs
Hjulklossbredd8.75 "
Bredd8.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)38.74
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängd på hjulblocketFärgHandtag ingårHjulblockviktHjulklossbreddMaterialÖvergripande djupTotala höjdenPris
VESTIL GWC-10 Hjulkloss, 11-1/4 x 14 x 4-7/8 tum, silver, tandad stål | AG7TMJ GWC-1011.25 "GråJa10 Ibs9"Tandat stål15.6875 "5.19 "907SEK
VESTIL MS-15 Hjulkloss, 8-1/4 x 8-9/16 x 7-1/8 tum Storlek, Silver, Gjutstål | AG7WGX MS-158.25 "SilverNej15 Ibs8.56 "Gjutstål8.25 "7.13 "1 162 kr
VESTIL SWC-22 Hjulkloss, 17 x 6 x 9-1/16 tum, gul, stål | AG7ZWC SWC-2217.31 "GulNej19 Ibs6"Stål17.3125 "9.06 "1 096 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SSC-17 hjulkloss, lutning, 15-1/2 x 8-3/4 x 8-1/2 tum, grå, gjutet stål
1 550 kr /enhet