VESTIL SWC-22 Hjulkloss, 17 x 6 x 9-1/16 tum, gul, stål

Finns i lager
Artikel: AG7ZWC Modell: SWC-22

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 096 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWheel chock
FärgGul
Handtag ingårNej
HandtagNej
Höjd9.0625 "
Längd17.3125 "
Plats TypLera, sand, betong
MaterialStål
Material för konstruktionStål
Antal hjulklossar1
Övergripande djup17.3125 "
Totala höjden9.06 "
Total bredd6"
AnvändaLera, sand eller betong
HjulklossanslutningIngen
Hjulklosshöjd9.06 "
Längd på hjulblocket17.31 "
Användning av hjulblockMulti-Purpose
Hjulblockvikt19 Ibs
Hjulklossbredd6"
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.55
Fartygets höjd (cm)23.02
Fartygets längd (cm)43.97
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängd på hjulblocketFärgHandtag ingårHjulblockviktHjulklossbreddMaterialÖvergripande djupTotala höjdenPris
VESTIL GWC-10 Hjulkloss, 11-1/4 x 14 x 4-7/8 tum, silver, tandad stål | AG7TMJ GWC-1011.25 "GråJa10 Ibs9"Tandat stål15.6875 "5.19 "907SEK
VESTIL MS-15 Hjulkloss, 8-1/4 x 8-9/16 x 7-1/8 tum Storlek, Silver, Gjutstål | AG7WGX MS-158.25 "SilverNej15 Ibs8.56 "Gjutstål8.25 "7.13 "1 162 kr
VESTIL SSC-17 Hjulkloss, Lutning, 15-1/2 x 8-3/4 x 8-1/2 tum Storlek, Grå, Gjutstål | AG7ZLP SSC-1715.5 "SilverNej20 Ibs8.75 "Gjutstål15.5 "8.5 "1 550 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SWC-22 Hjulkloss, 17 x 6 x 9-1/16 tum, gul, stål
1 096 kr /enhet