Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL GWC-10 hjulkloss, 11-1/4 x 14 x 4-7/8 tum, silver, tandad stål

Finns i lager
Artikel: AG7TMJ Modell: GWC-10
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
907SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWheel chock
FärgGrå
Handtag Dia.1"
Handtag ingårJa
HandtagJa
Höjd5.1875 "
Längd15.6875 "
MaterialTandat stål
Material för konstruktionStål
Antal hjulklossar1
Övergripande djup15.6875 "
Totala höjden5.19 "
Total bredd10.88 "
Användbar chockbredd9"
HjulklossanslutningIngen
Hjulklosshöjd4.88 "
Längd på hjulblocket11.25 "
Användning av hjulblockMulti-Purpose
Hjulblockvikt10 Ibs
Hjulklossbredd9"
Bredd10.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.95
Fartygets höjd (cm)13.18
Fartygets längd (cm)39.85
Fartygets bredd (cm)27.62
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängd på hjulblocketFärgHandtag ingårHjulblockviktHjulklossbreddMaterialÖvergripande djupTotala höjdenPris
VESTIL MS-15 Hjulkloss, 8-1/4 x 8-9/16 x 7-1/8 tum Storlek, Silver, Gjutstål | AG7WGX MS-158.25 "SilverNej15 Ibs8.56 "Gjutstål8.25 "7.13 "1 162 kr
VESTIL SSC-17 Hjulkloss, Lutning, 15-1/2 x 8-3/4 x 8-1/2 tum Storlek, Grå, Gjutstål | AG7ZLP SSC-1715.5 "SilverNej20 Ibs8.75 "Gjutstål15.5 "8.5 "1 550 kr
VESTIL SWC-22 Hjulkloss, 17 x 6 x 9-1/16 tum, gul, stål | AG7ZWC SWC-2217.31 "GulNej19 Ibs6"Stål17.3125 "9.06 "1 096 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL GWC-10 hjulkloss, 11-1/4 x 14 x 4-7/8 tum, silver, tandad stål
907SEK /enhet