VESTIL SSH-7939-80 Busshållplats för rökrum | AG7ZMT 9PLM9

VESTIL SSH-7939-80 Busshållplats för rökhem

Artikel: AG7ZMT Modell: SSH-7939-80Korsreferens: 9PLM9
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

36 333 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRökning skydd
Area25.77 kvadratfot
Tillbaka höjd79 3 / 16 "
FärgSilver
Djup49 1 / 3 "
RammaterialStål
Framhöjd83 15 / 16 "
Höjd83 1 / 2 "
Inuti höjden77.187 "
Inre längd37.5 "
Inre bredd69.75 "
Längd49 1 / 3 "
MaterialStål
Mäta enheterVARJE
Personkapacitet3 till 4
TakmaterialKorrugerad polykarbonat
Taklutning0.5627:12
Tak stilSlanted
TaktypKorrugerad polykarbonat
SidopanelmaterialHalvklar polykarbonat
Användbar höjd77 9 / 16 "
Användbar längd37 1 / 2 "
Användbar bredd69 3 / 4 "
UV-skyddJa
VäggfinishHalvklar
Väggmaterialpolykarbonat
Bredd75 1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 108.9
Fartygets höjd (cm)212.25
Fartygets längd (cm)193.68
Fartygets bredd (cm)125.25
HS-kod9406008030
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL SSH-7939-80 Busshållplats för rökhem
36 333 kr /enhet