VESTIL T-HOP sopdumper, batteridriven, 400 Lb. Kapacitet

Artikel: AG8AUA Modell: T-HOP
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

71 492 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPapperskorgen dumper
Kapacitet400 Ibs
FärgGul
Djup103 1 / 2 "
Utdelar höjd i55.125 "
TrummaterialStål, plast, fiber
Trummans storlek55 gal.
Dumpvinkel43 grader
Dumphöjd55 3 / 4 "
Höjd60 4 / 9 "
Längd103.5 "
Lägre tid8 sek.
MaterialStål
Max. Dumphöjd55 3 / 4 "
Mäta enheterVARJE
BärbarJa
KraftkällaElektrisk sladdlös
Höj tiden10 sek.
Höjd höjd119 5 / 6 "
Spänning12V DC
Spänning (DC)(1) 12V
Bredd38 1 / 3 "
Arbetar medD-200-LD, D-200-MD, D-200-HD

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 329.4
Fartygets höjd (cm)152.4
Fartygets längd (cm)262.89
Fartygets bredd (cm)93.98
HS-kod8428900290
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL T-HOP sopdumper, batteridriven, 400 Lb. Kapacitet
71 492 kr /enhet