Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VESTIL TAM-30 magnetiskt upptagningsverktyg, teleskop, aluminium

Finns i lager
Artikel: AG8AAQ Modell: TAM-30
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
468SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetisk sopmaskin
Kapacitet30 Ibs
FärgSilver
Djup3"
utdrag~~POS=TRUNCJa
Utökad längd45 3 / 4 "
HandleJa
handtag Längd45 3 / 4 "
Hantera materialAluminium
Höjd28 "
Längd3"
MaterialAluminium
Max. Längd45 3 / 4 "
Mäta enheterVARJE
Min. Längd28 1 / 2 "
BorttagningsprocessManuell
Indragen längd28 1 / 2 "
Sopa bredd3"
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)71.12
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8505110000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL TAM-30 magnetiskt upptagningsverktyg, teleskop, aluminium
468SEK /enhet